FILLRITE FR4211G Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090

FILLRITE Αντλία μεταφοράς FR4211G 1/4 Hp 12 Vdc 20 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4RXX Μοντέλο: FR4211GCross Ref: 30J090

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,465.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς καυσίμου
Ενισχυτές AC4.9
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Βαλβίδα παράκαμψηςΕσωτερικός
Συμβατά υγράΒενζίνη (Μίγματα αλκοόλης E15), Καύσιμο ντίζελ (Μίγματα βιοντίζελ B20), Κηροζίνη, Προϊόντα πετρελαίου
Κύκλος30 λεπτά.
GPM20
Μάνικα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα12ft.
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/4
Μέγεθος εισόδου1 "MNPT
Μέγιστη. Ιξώδες50 SSU
ΜετρημένοςΝαι
Υλικό ακροφυσίωναλουμίνιο
Τύπος ακροφυσίουΑυτόματο
Μέγεθος εξόδου1 "FNPT
συνολικό ύψος18 "
Συνολικό μήκος18.25 "
συνολικό πλάτος18.625 "
Μήκος καλωδίου ισχύος18ft.
Εύρος πίεσης0 psi έως 50 psi
Σχεδιασμός αντλίαςΠεριστροφικό πτερύγιο
RPM1725 και 1425
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης23 "έως 40"
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)55.25
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8413600020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η αντλία μεταφοράς Fill-Rite FR4211G χρησιμοποιείται στη γεωργία, τις κατασκευές και τις αγροτικές εφαρμογές για την ασφαλή μεταφορά βιοντίζελ, ντίζελ, βενζίνης και κηροζίνης. Αυτή η αντλία μεταφοράς μπορεί να λειτουργήσει συνεχώς έως και 30 λεπτά.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η αντλία διαθέτει ρυθμιζόμενο σωλήνα αναρρόφησης που κυμαίνεται από 23 έως 40 ίντσες για βελτιωμένη ευελιξία.
  • Διαθέτει κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος 4.9A με στιβαρό RPM 2600 και διαθέτει εσωτερική βαλβίδα παράκαμψης για πρόσθετη ασφάλεια.
  • Αυτή η αντλία μεταφοράς προσφέρει κατασκευή από χυτοσίδηρο για ανθεκτικότητα και προστασία της μονάδας.
  • Διαθέτει ακροφύσιο αλουμινίου για ενισχυμένη μακροζωία και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτή η αντλία αυτόματης πλήρωσης έχει κύκλο λειτουργίας 30 λεπτών και περιλαμβάνει έναν αντιεκρηκτικό κινητήρα.
  • Μπορεί να λειτουργήσει στα 12 VDC και με ρυθμό ροής 20 γαλόνια ανά λεπτό μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα 1 ίντσας, ο οποίος εκτείνεται έως και 12 πόδια σε μήκος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτήν την αντλία;

A.

  • Εξασφαλίστε ένα ασφαλές περιβάλλον μακριά από σπινθήρες ή φλόγες.
  • Επιλέξτε μια κατάλληλη, σταθερή τοποθεσία.
  • Τοποθετήστε με ασφάλεια την αντλία.
  • Συνδέστε το σε μια πηγή τροφοδοσίας 12 VDC.
  • Συνδέστε τους σωλήνες εισαγωγής και εκκένωσης.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή γείωση.
  • Γεμίστε τους εύκαμπτους σωλήνες και αντλήστε με υγρό.
  • Ενεργοποιήστε την αντλία.
  • Προσέξτε για ομαλή μεταφορά υγρών.
  • Απενεργοποιήστε την αντλία όταν τελειώσετε.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας αντλίας μεταφοράς;

A.

  • Συμβατότητα υγρών
  • Ρυθμός ροής
  • Πηγή ισχύος
  • Πίεση κεφαλής
  • Φορητότητα
  • Μήκος εύκαμπτου σωλήνα
  • Χαρακτηριστικά ασφαλείας
  • Συντήρηση

Ε. Πότε πρέπει να αντικαταστήσω την αντλία μεταφοράς Fill-Rite FR4211G;

A.

  • Εάν δεν διατηρεί πλέον τον απαιτούμενο ρυθμό ροής.
  • Όταν οι επισκευές γίνονται συχνές ή δαπανηρές.
  • Σε περίπτωση μόλυνσης υγρών λόγω φθοράς.
  • Εάν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τεθούν σε κίνδυνο.
  • Όταν διατίθενται πιο αποτελεσματικά μοντέλα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΕνισχυτές ACΤύπος ρουλεμάνΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος καλωδίου ισχύοςΤιμή
FILLRITE FR2411G Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Σφραγισμένη μπάλα1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.€1,191.57
FILLRITE FR319VB Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Μπάλα1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€2,895.76
FILLRITE FR610GA Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Μπάλα χωρίς λίπανση3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€887.70
FILLRITE SD1202G Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Μπάλα3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€751.28
FILLRITE FR4210GBFQ Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Μόνιμα λιπανμένη μπάλα3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.€1,534.16
FILLRITE FR1614 Αντλία περιστροφικό πτερύγιο 1/5 Hp 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Μπάλα1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.€414.61
FILLRITE FR701V Ηλεκτρική αντλία καυσίμου με μετρητή | AE6MEC 5TXG6 FR701V1-1 / 4 "MNPT5.5Σφραγισμένο3/4 "FNPT16 "15 "12 "-€1,506.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE Αντλία μεταφοράς FR4211G 1/4 Hp 12 Vdc 20 Gpm
€1,465.70 /μονάδα