Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KTI KTI-58809 Σφιγκτήρας συγκόλλησης κλειδώματος σε σχήμα U 9 ίντσες | AH7LWH 36WC18

KTI KTI -58809 Σφιγκτήρας συγκόλλησης κλειδώματος σε σχήμα U 9 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7LWH Μοντέλο: KTI-58809Cross Ref: 36WC18

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€39.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας συγκόλλησης κλειδώματος
Δύναμη σύσφιξης500 lbs.
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Τύπος γνάθουΣχήματος U
Πλάτος γνάθου2.75 "
Μήκος9"
Μηχανισμός κλειδώματοςΈναρξη γρήγορης απελευθέρωσης
ΥλικόΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα
Μέγιστη. Ανοιγμα2-3 / 4 "
Αριθμός κομματιών1
Μηχανισμός βιδώνΡυθμιζόμενο ρύγχος
Μέγεθος9"
Περιστρεφόμενο μαξιλάριΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Βάθος λαιμού3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.684
Ύψος πλοίου (cm)7.3
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.3
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Κλείδωμα σιαγόνου συγκόλλησης συγκόλλησης Βελτιωμένη ορατότητα και λιγότερη παρεμπόδιση στην περιοχή εργασίας, ιδανικό για εφαρμογές συγκόλλησης ή εξασφάλιση δύσκολων κομματιών εργασίας, κατασκευασμένα από χάλυβα κράματος υψηλής ποιότητας θερμικά επεξεργασμένο για αντοχή και ανθεκτικότητα, Superior Grip to H

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KTI KTI -58809 Σφιγκτήρας συγκόλλησης κλειδώματος σε σχήμα U 9 ιντσών
€39.17 /μονάδα