FILLRITE Αντλίες μεταφοράς καυσίμων


Φίλτρα
Υλικό κατασκευής: Χυτοσίδηρος , Μέγιστη. Ιξώδες: 50 SSU
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΕνισχυτές ACΤύπος ρουλεμάνΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος καλωδίου ισχύοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FR2410G
1"-Ρυθμιζόμενες τιράντες3 / 4 "9"12.25 "9"18ft.€773.96
B
FR4204G
1"-Ρυθμιζόμενες τιράντες1"9"12.25 "9"-€632.18
C
FR2404G
1"-Ρυθμιζόμενες τιράντες3 / 4 "9"12.25 "9"-€633.96
D
FR1210GA
1"-Ρυθμιζόμενες τιράντες3 / 4 "9"12.25 "9"18ft.€826.30
E
FR1204G
1"-Ρυθμιζόμενες τιράντες3 / 4 "9"12.25 "9"-€504.16
F
FR610GA
1 "MNPT1.5Μπάλα χωρίς λίπανση3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€806.01
G
FR319VB
1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Μπάλα1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€2,600.69
H
SD1202G
1 "MNPT20Μπάλα3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€698.04
I
FR4210GBFQ
1 "MNPT20Μόνιμα λιπανμένη μπάλα3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.€1,393.00
J
FR4211G
1 "MNPT4.9Σφραγισμένη μπάλα1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.€1,225.11
K
FR310VN
1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Σφραγισμένη μπάλα1"15.75 "16 "13.25 "-€1,807.51
L
FR311VN
1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Σφραγισμένη μπάλα1"19.25 "15 "17 "-€1,983.17
M
FR311VB
1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Σφραγισμένη μπάλα1"19.25 "15 "17 "-€2,270.61
N
FR701V
1-1 / 4 "MNPT5.5Σφραγισμένο3/4 "FNPT16 "15 "12 "-€1,340.56
O
FR2411G
1-1 / 4 "MNPT30Σφραγισμένη μπάλα1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.€1,019.85
P
FR310VB
1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Σφραγισμένη μπάλα1"15.75 "16 "13.25 "-€1,893.92
Q
FR1612
3 / 4 "-Ρυθμιζόμενες τιράντες3 / 4 "5"7"3.75 "6.5ft.€249.76
R
FR1616
3 / 4 "-Ρυθμιζόμενες τιράντες3 / 4 "5"7"3.75 "6.5ft.€364.76
S
RD812NP
3/4 "MNPT-Σφραγισμένη μπάλα3 / 4 "-8"5"10ft.€543.48
T
RD812NN
3/4 "MNPT-Σφραγισμένη μπάλα3 / 4 "-8"5"10ft.€444.69
U
FR1614
3/4 "MNPT20Μπάλα1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.€391.65
V
RD812ΝΗ
3/4 "MNPT-Σφραγισμένη μπάλα3 / 4 "-8"5"10ft.€501.98

Αντλίες μεταφοράς καυσίμων

Οι αντλίες μεταφοράς καυσίμου Fill-Rite εκφορτώνουν βενζίνη, ντίζελ και αναμεμιγμένα καύσιμα με μέγιστο ρυθμό ροής 35 GPM. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με στεγανοποιητικούς δακτυλίους για στεγανές εργασίες και κλειδαριές για την αποφυγή κλοπής καυσίμου ή βανδαλισμού. Διαθέτουν πλήρως κλειστούς εκρηκτικούς κινητήρες AC με περίβλημα από χυτοσίδηρο για αντοχή και αντοχή. Αυτές οι αντλίες έχουν κύκλο λειτουργίας ή μέγιστο συνεχή χρόνο λειτουργίας 30 λεπτών. Τα επιλεγμένα μοντέλα ενσωματώνονται περαιτέρω με αναλογικούς μετρητές για την εμφάνιση της ποσότητας του υγρού που αντλείται. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των αντλιών καυσίμου, που διατίθενται σε διαμορφώσεις κινητήρα 1/3, 1/4, 3/4 και 1/5 ​​hp σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;