FILLRITE FR2411G Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089

FILLRITE Αντλία μεταφοράς FR2411G 1/4 Hp 24 Vdc 15 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4RXW Μοντέλο: FR2411GCross Ref: 30J089

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,191.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς καυσίμου
Ενισχυτές AC30
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Βαλβίδα παράκαμψηςΕσωτερικός
Συμβατά υγράΠροϊόντα με βάση το πετρέλαιο
Κύκλος30 λεπτά.
GPM15
Μάνικα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα12ft.
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/4
Μέγεθος εισόδου1-1 / 4 "MNPT
Μέγιστη. Ιξώδες50 SSU
ΜετρημένοςΝαι
Υλικό ακροφυσίωναλουμίνιο
Τύπος ακροφυσίουΧειροκίνητο
Μέγεθος εξόδου1 "FNPT
συνολικό ύψος11 "
Συνολικό μήκος15 "
συνολικό πλάτος10 "
Μήκος καλωδίου ισχύος18ft.
Εύρος πίεσης50 psi
Σχεδιασμός αντλίαςΠεριστροφικό πτερύγιο
RPM4000
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης23 "έως 40"
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.685
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8413600020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΕνισχυτές ACΤύπος ρουλεμάνΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος καλωδίου ισχύοςΤιμή
FILLRITE FR4211G Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Σφραγισμένη μπάλα1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.€1,465.70
FILLRITE FR319VB Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Μπάλα1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€2,895.76
FILLRITE FR610GA Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Μπάλα χωρίς λίπανση3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€887.70
FILLRITE SD1202G Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Μπάλα3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€751.28
FILLRITE FR4210GBFQ Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Μόνιμα λιπανμένη μπάλα3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.€1,534.16
FILLRITE FR1614 Αντλία περιστροφικό πτερύγιο 1/5 Hp 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Μπάλα1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.€414.61
FILLRITE FR701V Ηλεκτρική αντλία καυσίμου με μετρητή | AE6MEC 5TXG6 FR701V1-1 / 4 "MNPT5.5Σφραγισμένο3/4 "FNPT16 "15 "12 "-€1,506.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE Αντλία μεταφοράς FR2411G 1/4 Hp 24 Vdc 15 Gpm
€1,191.57 /μονάδα