FILLRITE FR610GA Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093

FILLRITE Αντλία μεταφοράς καυσίμου FR610GA 1/4 Hp 115vac 15 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4RYA Μοντέλο: FR610GACross Ref: 30J093

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€887.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς καυσίμου
Ενισχυτές AC1.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα χωρίς λίπανση
Βαλβίδα παράκαμψηςΕσωτερικός
Συμβατά υγράΝτίζελ, βενζίνη, κηροζίνη, E15, βιοντίζελ έως B20
Κύκλος30 λεπτά.
GPM15
Μάνικα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα12ft.
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/4
Μέγεθος εισόδου1 "MNPT
Μέγιστη. Ιξώδες50 SSU
ΜετρημένοςΟχι
Υλικό ακροφυσίωναλουμίνιο
Τύπος ακροφυσίουΑυτόματο
Μέγεθος εξόδου3/4 "FNPT
συνολικό ύψος15.75 "
Συνολικό μήκος16 "
συνολικό πλάτος13.25 "
Εύρος πίεσης16 έως 19 psi
Σχεδιασμός αντλίαςΠεριστροφικό πτερύγιο
RPM2600
Υλικό σφραγίδαςΚεραμικά / άνθρακα
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης23 "έως 40"
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.2132
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)44.77
Πλάτος πλοίου (cm)44.77
Κωδικός ΕΣ8413600020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εφαρμογή αντλίας μεταφοράς (Κατασκευή, Γεωργία)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΕνισχυτές ACΤύπος ρουλεμάνΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος καλωδίου ισχύοςΤιμή
FILLRITE FR2411G Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Σφραγισμένη μπάλα1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.€1,191.57
FILLRITE FR4211G Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Σφραγισμένη μπάλα1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.€1,465.70
FILLRITE FR319VB Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Μπάλα1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€2,895.76
FILLRITE SD1202G Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Μπάλα3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€751.28
FILLRITE FR4210GBFQ Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Μόνιμα λιπανμένη μπάλα3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.€1,534.16
FILLRITE FR1614 Αντλία περιστροφικό πτερύγιο 1/5 Hp 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Μπάλα1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.€414.61
FILLRITE FR701V Ηλεκτρική αντλία καυσίμου με μετρητή | AE6MEC 5TXG6 FR701V1-1 / 4 "MNPT5.5Σφραγισμένο3/4 "FNPT16 "15 "12 "-€1,506.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE Αντλία μεταφοράς καυσίμου FR610GA 1/4 Hp 115vac 15 Gpm
€887.70 /μονάδα