FILLRITE FR701V Ηλεκτρική αντλία καυσίμου με μετρητή | AE6MEC 5TXG6

FILLRITE FR701V Ηλεκτρική Αντλία Καυσίμου με Μετρητή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MEC Μοντέλο: FR701VCross Ref: 5TXG6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,506.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς καυσίμου
Ενισχυτές AC5.5
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο
Βαλβίδα παράκαμψηςΕσωτερικός
Συμβατά υγράΝτίζελ, βενζίνη, κηροζίνη, E15, βιοντίζελ έως B20
Κύκλος30 λεπτά.
GPM18
Μάνικα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα12ft.
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/3
Μέγεθος εισόδου1-1 / 4 "MNPT
ΜετρημένοςΝαι
Υλικό ακροφυσίωναλουμίνιο
Τύπος ακροφυσίουΧειροκίνητο
Μέγεθος εξόδου3/4 "FNPT
συνολικό ύψος16 "
Συνολικό μήκος15 "
συνολικό πλάτος12 "
Εύρος πίεσης23 psi
Σχεδιασμός αντλίαςΘετική μετατόπιση
RPM1725 και 1425
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
ΑυτοπροστασίαΝαι
Τάση115 VAC και 230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)40.89
Μήκος πλοίου (cm)50.29
Πλάτος πλοίου (cm)44.2
Κωδικός ΕΣ8413190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΕνισχυτές ACΤύπος ρουλεμάνΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος καλωδίου ισχύοςΤιμή
FILLRITE FR2411G Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Σφραγισμένη μπάλα1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.€1,191.57
FILLRITE FR4211G Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Σφραγισμένη μπάλα1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.€1,465.70
FILLRITE FR319VB Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Μπάλα1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€2,895.76
FILLRITE FR610GA Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Μπάλα χωρίς λίπανση3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€887.70
FILLRITE SD1202G Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Μπάλα3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€751.28
FILLRITE FR4210GBFQ Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Μόνιμα λιπανμένη μπάλα3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.€1,534.16
FILLRITE FR1614 Αντλία περιστροφικό πτερύγιο 1/5 Hp 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Μπάλα1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.€414.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE FR701V Ηλεκτρική Αντλία Καυσίμου με Μετρητή
€1,506.03 /μονάδα