Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FILLRITE FR1612 Αντλία μεταφοράς καυσίμου 10 gpm 12VDC | AH8ETR 38NH83

FILLRITE FR1612 Αντλία Μεταφοράς Καυσίμου 10 gpm 12VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ETR Μοντέλο: FR1612Διασταύρωση: 38NH83
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
€276.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς καυσίμου
Τύπος ρουλεμάνΡυθμιζόμενες τιράντες
Βαλβίδα παράκαμψηςΝαι
Συμβατά υγράΝτίζελ, αντιψυκτικό
Κύκλος30 λεπτά.
GPM10
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/5
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Μέγιστη. Ιξώδες50 SSU
ΜετρημένοςΟχι
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
συνολικό ύψος5"
Συνολικό μήκος7"
συνολικό πλάτος3.75 "
Μήκος καλωδίου ισχύος6.5ft.
Εύρος πίεσης12 psi
Σχεδιασμός αντλίαςΠεριστροφικό πτερύγιο
RPM4000
Υλικό σφραγίδαςHNBR
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
ΑυτοπροστασίαΝαι
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.96
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εφαρμογή αντλίας μεταφοράς: Γεωργία, Στήριγμα βαρελιών, Κατασκευές, Στατικές Εγκαταστάσεις, Δεξαμενή
    • Μέγεθος αντλίας: 2 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΕνισχυτές ACΤύπος ρουλεμάνΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος καλωδίου ισχύοςΤιμή
FILLRITE FR2411G Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Σφραγισμένη μπάλα1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.€1,191.57
FILLRITE FR4211G Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Σφραγισμένη μπάλα1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.€1,465.70
FILLRITE FR319VB Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Μπάλα1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€2,895.76
FILLRITE FR610GA Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Μπάλα χωρίς λίπανση3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€887.70
FILLRITE SD1202G Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Μπάλα3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€751.28
FILLRITE FR4210GBFQ Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Μόνιμα λιπανμένη μπάλα3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.€1,534.16
FILLRITE FR1614 Αντλία περιστροφικό πτερύγιο 1/5 Hp 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Μπάλα1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.€414.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE FR1612 Αντλία Μεταφοράς Καυσίμου 10 gpm 12VDC
€276.40 /μονάδα