Φορητή αντλία FILLRITE RD812NH με σωλήνα και ακροφύσιο, 12V DC | AH7ART 36NL24

FILLRITE RD812NH Φορητή αντλία με σωλήνα και ακροφύσιο, 12V DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ART Μοντέλο: RD812NHΣταυρός: 36NL24

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€574.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς καυσίμου
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Βαλβίδα παράκαμψηςΕσωτερικός
Συμβατά υγράΝτίζελ, βενζίνη, κηροζίνη, E15, βιοντίζελ έως B20
Κύκλος30 λεπτά.
GPM8
Μάνικα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8ft.
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1 / 5 hp
Μέγεθος εισόδου3/4 "MNPT
Μέγιστη. Ιξώδες50 SSU
ΜετρημένοςΟχι
Υλικό ακροφυσίωναλουμίνιο
Τύπος ακροφυσίουΧειροκίνητο
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Συνολικό μήκος8"
συνολικό πλάτος5"
Μήκος καλωδίου ισχύος10ft.
Εύρος πίεσης0 psi έως 16 psi
Σχεδιασμός αντλίαςΜεντεσέδες πτερύγιο
RPM3900
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
ΑυτοπροστασίαΝαι
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.28
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)45.97
Πλάτος πλοίου (cm)45.97
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Fill-Rite RD812NH είναι μια αντλία μεταφοράς καυσίμου 12 VDC περιστροφικού πτερυγίου κατασκευασμένη από αλουμίνιο με ρυθμό ροής 8 gpm. χρησιμοποιείται ευρέως για τη μεταφορά βενζίνης, ντίζελ, βιοντίζελ έως B20, καυσίμων E15, κηροζίνης και ορυκτών οινοπνευματωδών ποτών.
    • Αυτή η αντλία Fill-Rite διαθέτει χειροκίνητο ακροφύσιο 3/4 ιντσών, εύκαμπτο σωλήνα εκκένωσης 5/8 x 8 ft, σωλήνα αναρρόφησης 6-ft και καλώδιο τροφοδοσίας γρήγορης σύνδεσης 10-ft με κλιπ αλιγάτορα. Ο θερμικά προστατευμένος κινητήρας αυτόματης ενεργοποίησης είναι συμβατός με UL-, ATEX-, IECEx- και CE και έχει μέγεθος εισόδου / εξόδου 3/4 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΕνισχυτές ACΤύπος ρουλεμάνΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος καλωδίου ισχύοςΤιμή
FILLRITE FR2411G Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Σφραγισμένη μπάλα1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.€1,191.57
FILLRITE FR4211G Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Σφραγισμένη μπάλα1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.€1,465.70
FILLRITE FR319VB Αντλία μεταφοράς 1/4 Hp 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Μπάλα1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€2,895.76
FILLRITE FR610GA Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Μπάλα χωρίς λίπανση3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€887.70
FILLRITE SD1202G Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Μπάλα3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€751.28
FILLRITE FR4210GBFQ Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Μόνιμα λιπανμένη μπάλα3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.€1,534.16
FILLRITE FR1614 Αντλία περιστροφικό πτερύγιο 1/5 Hp 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Μπάλα1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.€414.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE RD812NH Φορητή αντλία με σωλήνα και ακροφύσιο, 12V DC
€574.42 /μονάδα