HOFFMAN Κλιματιστικά με στενό περίβλημα εσωτερικού χώρου Spectra Cool σειράς N36


Τα στενά κλιματιστικά της σειράς Hoffman SpectraCool N36 χρησιμοποιούν ενεργειακά αποδοτικούς περιστροφικούς συμπιεστές για παροχή κρύου / ζεστού αέρα όταν εγκαθίστανται μέσα σε ένα πιο στενό ντουλάπι μικρού βάθους. Αυτά τα κλιματιστικά ταιριάζουν σε περιβλήματα τοίχου και δαπέδου βάθους 12 ιντσών (300 mm) με ελάχιστη ορατή χρήση συνδετήρων. Απαιτούν είσοδο ρεύματος 115, 230 ή 460 VAC μέσα στο μπλοκ ακροδεκτών τους και έχουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα με ανοιχτό γκρι, ημι-υφή επίστρωση πούδρας....Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα

Μηχανισμός εργασίας

  • Όταν η θερμοκρασία του ντουλαπιού ή του περιβάλλοντος χώρου είναι κάτω από το σημείο ρύθμισης του θερμοστάτη θέρμανσης, αυτές οι μονάδες ενεργοποιούνται για να ενεργοποιήσουν τη θερμάστρα. Όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 10 βαθμούς πάνω από το σημείο ρύθμισης θέρμανσης, οι μονάδες απενεργοποιούνται.
  • Όταν η θερμοκρασία του θαλάμου ή του περιβάλλοντος χώρου είναι πάνω από το σημείο ρύθμισης του θερμοστάτη ψύξης, αυτές οι μονάδες ενεργοποιούνται για να ενεργοποιήσουν τον θερμοστάτη και τον συμπιεστή. Όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 10 βαθμούς κάτω από το σημείο ρύθμισης ψύξης, οι μονάδες απενεργοποιούνται.
  • Το σημείο ρύθμισης του θερμοστάτη για ψύξη είναι προρυθμισμένο στους 80 βαθμούς F και το σημείο ρύθμισης θερμοστάτη για θέρμανση είναι προρυθμισμένο στους 55 βαθμούς F.

Χαρακτηριστικά

  • Τα στενά κλιματιστικά της σειράς Hoffman SpectraCool N36 διαθέτουν φίλτρο αλουμινίου που μπορεί να καθαριστεί και να επαναχρησιμοποιηθεί για να προστατεύει τα πηνία από ρύπους και να εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση ψύξης.
  • Διαθέτουν μηχανικό θερμοστάτη στο περίβλημά τους για εύκολο έλεγχο των σημείων ρύθμισης θερμοκρασίας.
  • Τα πηνία συμπυκνωτή τους είναι ανθεκτικά στη σκόνη για λειτουργία χωρίς φίλτρο στις περισσότερες εφαρμογές.
  • Τα κλιματιστικά εσωτερικού χώρου διαθέτουν επιπλέον ενεργή διαχείριση συμπυκνωμάτων με θερμαντική ταινία, ρελέ απενεργοποίησης για τον αντίστοιχο διακόπτη πόρτας και άλλες απαιτήσεις συστήματος και διακόπτη δυσλειτουργίας ως πρότυπο ασφαλείας.
  • Έχουν κανονική χωρητικότητα από 5400 έως 8500 BTUh ή 1581 έως 2401 W.
  • Αυτά τα κλιματιστικά χρησιμοποιούν ψυκτικά ρευστά φιλικά προς τη γη R134a.
  • Συνοδεύονται με υλικό τοποθέτησης, φλάντζες και εγχειρίδιο χρήσης για εύκολη εγκατάσταση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL / cUL
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η βαθμολογία θερμοκρασίας αυτών των στενών κλιματιστικών της σειράς Hoffman SpectraCool N36;

Αυτά τα κλιματιστικά λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 βαθμούς F (-40 βαθμοί C) έως 131 βαθμούς F (55 βαθμοί C).

Πώς να εγκαταστήσετε αυτά τα στενά κλιματιστικά της σειράς Hoffman SpectraCool N36;

  • Επιθεωρήστε το κλιματιστικό και καθορίστε εάν θα το τοποθετήσετε στην επιφάνεια ή στην εσοχή.
  • Προετοιμάστε το άνοιγμα του περιβλήματος και χρησιμοποιήστε ένα κιτ φλάντζας για να τοποθετήσετε παρεμβύσματα στο κλιματιστικό.
  • Τοποθετήστε το κλιματιστικό στο περίβλημα σε όρθια θέση.
  • Συνδέστε τη μονάδα στον θερμοστάτη εάν απαιτείται.
  • Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια σωστά γειωμένη παροχή ρεύματος.
  • Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στον θερμοστάτη.

Τι είναι το τηλεχειριστήριο σε αυτά τα στενά κλιματιστικά της σειράς Hoffman SpectraCool N36;

Τα επιλεγμένα στενά κλιματιστικά της σειράς Hoffman SpectraCool N36 διαθέτουν μονάδες ελέγχου απομακρυσμένης πρόσβασης για απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση των βέλτιστων επιπέδων θερμοκρασίας από οπουδήποτε στον κόσμο με ασφαλή σύνδεση στο Διαδίκτυο. Αυτές οι ενσωματωμένες, παραμετρικές μονάδες ελεγκτή υποστηρίζουν έως και 2 αισθητήρες θερμοκρασίας & 10 συναγερμούς και χειρίζονται πολλαπλά πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως SNMP, Modbus TCP, Ethernet / IP & Profinet.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;