Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FILLRITE 901CMK4200 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση FNPT 1 ίντσας | AH9KCP 3MMP5

FILLRITE 901CMK4200 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση FNPT 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KCP Μοντέλο: 901CMK4200Cross Ref: 3MMP5
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
€611.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό ροόμετρο
Μέγεθος σύνδεσης1"
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Υλικό ροήςΒενζίνη, ντίζελ, B20, E15, κηροζίνη
Εύρος ροής6 έως 40 gpm
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Για μέγεθος σωλήνα1"
Μέγ. GPM20
Ύψος5.5 "
Μήκος9.25 "
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Ιξώδες50 SSU
Υγρό υλικόΑλουμίνιο, Buna-N, Fluorocarbon, Nickel, Ryton (R), Stainles Steel, PTFE
Πλάτος6.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.095
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fill-Rite 901CMK4200 μετρητής ροής σχεδιασμένος για τη μέτρηση του ρυθμού ροής υγρού με ακρίβεια +/- 2% για αντλίες διανομής καυσίμου και εφαρμογές μέτρησης βιομηχανικής ροής
    • Διαθέτει επινικελωμένη κατασκευή αλουμινίου για ανθεκτικότητα, οθόνη 4 ψηφίων και περιστροφή 90 μοιρών για αλλαγή θέσης και εύκολη βαθμονόμηση πεδίου με βελτιωμένη ακρίβεια
    • Τα ενσωματωμένα στεγανοποιητικά Viton και Buna-N προσφέρουν εξαιρετική στεγανοποίηση έναντι υγρασίας για την προστασία των εσωτερικών εξαρτημάτων σε δύσκολες συνθήκες
    • Συμβατότητα με υγρά όπως βενζίνη, ντίζελ, B20, βιοντίζελ, E15 και κηροζίνη
    • UL, με σήμανση CE και Ex πιστοποιημένο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑκρίβειαΜέγεθος σύνδεσηςΜέγιστη. ΙξώδεςΥλικό σφραγίδαςΘερμ.ΝήμαΧαρακτηριστικάΤιμή
FILLRITE 807CN1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Viton Seal, Σύνδεση FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTΥγρό€567.79
Ψηφιακός μετρητής ροής FILLRITE 900CD, 50 PSI, νήματα NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FNPTΔίσκος εξουδετέρωσης€758.52
FILLRITE 900CD1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Μηχανισμός Δίσκου Περικοπής | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FNPTΔίσκος εξουδετέρωσης€852.94
FILLRITE 900CDBSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT, Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FBSPPΔίσκος εξουδετέρωσης€933.75
FILLRITE 900CD1.5BSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT 1-1/2 ίντσας | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FBSPPΔίσκος εξουδετέρωσης€933.75
FILLRITE 807C1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1 ίντσας | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) και Buna150NPTΥγρό€416.44
FILLRITE 901C1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1-1/2 ίντσας | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) και Buna150NPTΥγρό€622.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE 901CMK4200 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση FNPT 1 ίντσας
€611.13 /μονάδα