Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FASCO D1126 HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50

FASCO Μοτέρ D1126 HVAC OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Stud

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3KPK Μοντέλο: D1126Cross Ref: 32NA50
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
€145.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.3.3 "
καλώδιο Μήκος13 "
DutyΣυνεχής
κορνίζα3.3
Πλήρες φορτίο1.1-1.1
HP1/15
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας3.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας / ανεμιστήρας άμεσης κίνησης
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1550
Φάση1
Plug TypeΓύρος 2 ακίδων
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 16 "
Μήκος άξονα3"
Τοποθεσία Stud4 / Και τα δύο άκρα
Stud / Base Mtg. Πρότυπο2-27-32 "x 90 μοίρες
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1465
Ύψος πλοίου (cm)10.48
Μήκος πλοίου (cm)21.27
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας HVAC Fasco D1126 χρησιμοποιείται σε συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, ιδιαίτερα για εφαρμογές ανεμιστήρα και ανεμιστήρα. Προσφέρει αξιόπιστη και αποτελεσματική απόδοση για σωστή κυκλοφορία και αερισμό του αέρα σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σκιασμένο σχέδιο κινητήρα με πόλο για αξιόπιστη απόδοση και ενεργειακή απόδοση.
  • Αυτός ο κινητήρας διαθέτει περιστροφή CWSE (άκρο άξονα δεξιόστροφα) για απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε διάφορα συστήματα.
  • Διαθέτει ατσάλινο πλαίσιο για ενισχυμένη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα για μακροχρόνια χρήση.
  • Αυτός ο κινητήρας προσφέρει ρουλεμάν κινητήρα για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
  • Διαθέτει επίπεδο άξονα για εύκολη σύζευξη με διάφορα εξαρτήματα για ευέλικτες εφαρμογές.
  • Αυτός ο κινητήρας είναι ενσωματωμένος με στρογγυλό βύσμα 2 ακίδων για άνετες και ασφαλείς ηλεκτρικές συνδέσεις.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός κινητήρα HVAC Fasco;

A.

  • Συμβατότητα κινητήρα με το σύστημα HVAC σας.
  • Επιθυμητή ροή αέρα και απαιτήσεις απόδοσης.
  • Ενεργειακή απόδοση για εξοικονόμηση κόστους.
  • Αντοχή και αξιοπιστία κινητήρα.
  • Η φήμη του κατασκευαστή για την ποιότητα και την υποστήριξη.

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτόν τον κινητήρα HVAC Fasco D1126;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη.
  • Αφαιρέστε προσεκτικά τον παλιό κινητήρα.
  • Τοποθετήστε τον νέο κινητήρα με ασφάλεια στη θέση του.
  • Επανασυνδέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
  • Ελέγξτε τον κινητήρα για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω κατά τη χρήση του κινητήρα HVAC Fasco D1126;

A.

  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) κατά την εγκατάσταση.
  • Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή γείωση για την αποφυγή ηλεκτρολογικών κινδύνων.
  • Ελέγχετε τακτικά τον κινητήρα για τυχόν σημάδια φθοράς ή ζημιάς.
  • Τηρείτε τα σχετικά πρωτόκολλα και κανονισμούς ασφαλείας κατά το χειρισμό και τη συντήρηση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΡουλεμάνκαλώδιο ΜήκοςΕύρος RPMΜήκος άξοναΤοποθεσία StudΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή
FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Μανίκι14 "1401-15002.125 "4 / Και τα δύο άκρα208-2300.9-1.0€128.90
FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Μανίκι | AH3KPJ 32NA49 D11241550Μανίκι13 "1501-16003"4 / Και τα δύο άκρα1152.1€166.39
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Μανίκι15 "1501-16002.25 "4 / Και τα δύο άκρα1151.9€156.88
FASCO D1103 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Μανίκι15 "1501-16002.25 "4 / Και τα δύο άκρα208-2301.15-1.35€165.20
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Μανίκι32 "1501-16002.625 "4 / άκρο άξονα208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Μανίκι35 "1501-16002.5 "4 / άκρο άξονα208-2301.1-1.1€263.58
FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 rpm Πρόσωπο | AH3KPT 32NA58 D671B1550Μπάλα-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€258.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FASCO Μοτέρ D1126 HVAC OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Stud
€145.31 /μονάδα