Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47

FASCO D0396 Κινητήρας HVAC OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KPH Μοντέλο: D0396Cross Ref: 32NA47
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
€128.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.3.3 "
καλώδιο Μήκος14 "
DutyΣυνεχής
κορνίζα3.3
Πλήρες φορτίο0.9-1.0
HP1/20
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας3.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας / ανεμιστήρας άμεσης κίνησης
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1450
Φάση1
Plug TypeΓύρος 2 ακίδων
Εύρος RPM1401-1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 16 "
Μήκος άξονα2.125 "
Τοποθεσία Stud4 / Και τα δύο άκρα
Stud / Base Mtg. Πρότυπο2-27-32 "x 90 μοίρες
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.755
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός Ταχυτήτων: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΡουλεμάνκαλώδιο ΜήκοςΕύρος RPMΜήκος άξοναΤοποθεσία StudΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή
FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Μανίκι | AH3KPJ 32NA49 D11241550Μανίκι13 "1501-16003"4 / Και τα δύο άκρα1152.1€166.39
FASCO D1126 HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Μανίκι13 "1501-16003"4 / Και τα δύο άκρα208-2301.1-1.1€145.31
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Μανίκι15 "1501-16002.25 "4 / Και τα δύο άκρα1151.9€156.88
FASCO D1103 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Μανίκι15 "1501-16002.25 "4 / Και τα δύο άκρα208-2301.15-1.35€165.20
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Μανίκι32 "1501-16002.625 "4 / άκρο άξονα208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Μανίκι35 "1501-16002.5 "4 / άκρο άξονα208-2301.1-1.1€263.58
FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 rpm Πρόσωπο | AH3KPT 32NA58 D671B1550Μπάλα-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€258.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FASCO D0396 Κινητήρας HVAC OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V
€128.90 /μονάδα