Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 rpm Πρόσωπο | AH3KPT 32NA58

FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 rpm Πρόσωπο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KPT Μοντέλο: D671BCross Ref: 32NA58
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
€258.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.3.3 "
DutyΣυνεχής
κορνίζα3.3
Πλήρες φορτίο1.9 / 0.84-0.94
HP1/15
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας4.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας / ανεμιστήρας άμεσης κίνησης
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Μοντέλο τοποθέτησης2-27-32 "x 90 μοίρες
RPM πινακίδας1550
Φάση1
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 16 "
Μήκος άξονα2.5 "
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6325
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)12.38
Πλάτος πλοίου (cm)12.38
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας HVAC Fasco D671B εκκινεί ομαλά τα συστήματα εξαερισμού. Είναι χρήσιμο σε εργοτάξια κατασκευής και εξόρυξης όπου ο εξοπλισμός HVAC χρειάζεται συχνή ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο κινητήρας HVAC Fasco D671B διαθέτει ατσάλινο πλαίσιο για δομική ακαμψία σε αυστηρά περιβάλλοντα.
  • Διαθέτει μόνωση κατηγορίας Β που προστατεύει τον κινητήρα από τη θερμότητα.
  • Αυτός ο κινητήρας έχει μια σκιασμένη σχεδίαση πόλων που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
  • Διαθέτει τέσσερις οπές στερέωσης για εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο ή δάπεδο.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να καταλάβω εάν ο κινητήρας HVAC μου δυσλειτουργεί;

A. Τα σημάδια ενός δυσλειτουργικού κινητήρα HVAC περιλαμβάνουν ασυνήθιστους θορύβους, κακή ροή αέρα, ασυνεπή έλεγχο θερμοκρασίας ή παντελή έλλειψη θέρμανσης ή ψύξης.

Ε. Ποιες εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελέσω για να διασφαλίσω τη μακροζωία του κινητήρα HVAC μου;

A. Οι εργασίες τακτικής συντήρησης για κινητήρες HVAC περιλαμβάνουν τον καθαρισμό του κινητήρα και των γύρω εξαρτημάτων, τη λίπανση των ρουλεμάν και τον έλεγχο για σημάδια φθοράς ή ζημιάς.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΡουλεμάνκαλώδιο ΜήκοςΕύρος RPMΜήκος άξοναΤοποθεσία StudΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή
FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Μανίκι14 "1401-15002.125 "4 / Και τα δύο άκρα208-2300.9-1.0€128.90
FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Μανίκι | AH3KPJ 32NA49 D11241550Μανίκι13 "1501-16003"4 / Και τα δύο άκρα1152.1€166.39
FASCO D1126 HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Μανίκι13 "1501-16003"4 / Και τα δύο άκρα208-2301.1-1.1€145.31
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Μανίκι15 "1501-16002.25 "4 / Και τα δύο άκρα1151.9€156.88
FASCO D1103 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Μανίκι15 "1501-16002.25 "4 / Και τα δύο άκρα208-2301.15-1.35€165.20
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Μανίκι32 "1501-16002.625 "4 / άκρο άξονα208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Μανίκι35 "1501-16002.5 "4 / άκρο άξονα208-2301.1-1.1€263.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 rpm Πρόσωπο
€258.02 /μονάδα