Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Μανίκι | AH3KPJ 32NA49

FASCO D1124 Κινητήρας HVAC OAO 1/20 HP 1550 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KPJ Μοντέλο: D1124Cross Ref: 32NA49
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
€166.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.3.3 "
καλώδιο Μήκος13 "
DutyΣυνεχής
κορνίζα3.3
Πλήρες φορτίο2.1
HP1/20
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας3"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας / ανεμιστήρας άμεσης κίνησης
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1550
Φάση1
Plug TypeΓύρος 2 ακίδων
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 16 "
Μήκος άξονα3"
Τοποθεσία Stud4 / Και τα δύο άκρα
Stud / Base Mtg. Πρότυπο2-27-32 "x 90 μοίρες
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.773
Ύψος πλοίου (cm)10.48
Μήκος πλοίου (cm)21.27
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας HVAC Fasco D1124 είναι ιδανικός για τη διατήρηση της βέλτιστης ποιότητας αέρα και ρύθμισης της θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων τροφοδοτώντας την περιστροφή των ανεμιστήρων και των ανεμιστήρες σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σχέδιο κινητήρα με σκιασμένο πόλο για την απλότητα και την αξιοπιστία του.
  • Αυτός ο κινητήρας HVAC διαθέτει ένα ατσάλινο πλαίσιο κινητήρα, εξασφαλίζοντας στιβαρότητα και μακροζωία.
  • Ο επίπεδος σχεδιασμός του άξονα του κινητήρα του είναι ειδικά σχεδιασμένος για να ταιριάζει σε συγκροτήματα ανεμιστήρα και ανεμιστήρα HVAC, εξασφαλίζοντας συμβατότητα και βέλτιστη απόδοση.
  • Αυτός ο κινητήρας χρησιμοποιεί ρουλεμάν χιτώνιο για ομαλή και χαμηλή τριβή λειτουργία, ενισχύοντας τη διάρκεια ζωής και τη λειτουργική του απόδοση.
  • Είναι εξοπλισμένο με στρογγυλό βύσμα 2 ακίδων, εξασφαλίζοντας ασφαλή ηλεκτρική σύνδεση στα συστήματα HVAC.
  • Αυτός ο κινητήρας διαθέτει καρφιά στήριξης και στα δύο άκρα, προσφέροντας ευελιξία και σταθερότητα στην εγκατάσταση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Dayton 2MXX9 Propelor: Χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική μετακίνηση αέρα ή άλλων υγρών, συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργία των συστημάτων.
  • Ντέιτον 19L413 Κιτ σέρβις επαφών: Είναι σχεδιασμένο για συντήρηση κινητήρα και περιλαμβάνει πυκνωτές στρογγυλής και οβάλ λειτουργίας, αντιστάσεις, βραχυκυκλωτήρες, συρμάτινα παξιμάδια, γρήγορες αποσυνδέσεις, επαφές, μπότες πυκνωτών και βραχίονες πυκνωτών. Αυτά τα ολοκληρωμένα κιτ βοηθούν τους εργολάβους HVAC στο πεδίο παρέχοντας βασικά εξαρτήματα για τη συντήρηση και την επισκευή πυκνωτών κινητήρα. Τα κιτ συσκευάζονται σε ανθεκτικά πλαστικά κουτιά αποθήκευσης και περιλαμβάνουν βολικές θήκες μεταφοράς για εύκολη μεταφορά και οργανωμένη αποθήκευση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο χαρακτηριστικό ασφαλείας διαθέτει ο κινητήρας HVAC Fasco D1124 για προστασία από υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας;

Α. Διαθέτει ενσωματωμένη θερμική προστασία κινητήρα με αυτόματη λειτουργία, εξασφαλίζοντας ασφάλεια αποτρέποντας την υπερθέρμανση κατά την εκτεταμένη λειτουργία.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος που μπορεί να αντέξει ο κινητήρας HVAC Fasco D1124;

A. Αυτός ο κινητήρας HVAC μπορεί να αντέξει σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς C.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΡουλεμάνκαλώδιο ΜήκοςΕύρος RPMΜήκος άξοναΤοποθεσία StudΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή
FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Μανίκι14 "1401-15002.125 "4 / Και τα δύο άκρα208-2300.9-1.0€128.90
FASCO D1126 HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Μανίκι13 "1501-16003"4 / Και τα δύο άκρα208-2301.1-1.1€145.31
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Μανίκι15 "1501-16002.25 "4 / Και τα δύο άκρα1151.9€156.88
FASCO D1103 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Μανίκι15 "1501-16002.25 "4 / Και τα δύο άκρα208-2301.15-1.35€165.20
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Μανίκι32 "1501-16002.625 "4 / άκρο άξονα208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Μανίκι35 "1501-16002.5 "4 / άκρο άξονα208-2301.1-1.1€263.58
FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 rpm Πρόσωπο | AH3KPT 32NA58 D671B1550Μπάλα-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€258.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FASCO D1124 Κινητήρας HVAC OAO 1/20 HP 1550 σ.α.λ.
€166.39 /μονάδα