Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FASCO D1103 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52

FASCO Μοτέρ D1103 HVAC OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Stud

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KPM Μοντέλο: D1103Cross Ref: 32NA52
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
€165.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.3.3 "
καλώδιο Μήκος15 "
DutyΣυνεχής
κορνίζα3.3
Πλήρες φορτίο1.15-1.35
HP1/20
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας3"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας / ανεμιστήρας άμεσης κίνησης
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1500
Φάση1
Plug TypeΓύρος 2 ακίδων
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 16 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τοποθεσία Stud4 / Και τα δύο άκρα
Stud / Base Mtg. Πρότυπο2-27-32 "x 90 μοίρες
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)10.48
Μήκος πλοίου (cm)21.27
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας HVAC Fasco D1103 εξασφαλίζει αποτελεσματική κυκλοφορία του αέρα και έλεγχο θερμοκρασίας οδηγώντας την περιστροφή των ανεμιστήρων και των ανεμιστήρες εντός των μονάδων HVAC.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο κινητήρας επιτρέπει την τοποθέτηση καρφιών και στα δύο άκρα για εύκολη ευελιξία και σταθερότητα εγκατάστασης.
  • Ο επίπεδος σχεδιασμός του άξονα του κινητήρα του είναι ειδικά σχεδιασμένος για να ταιριάζει σε συγκροτήματα ανεμιστήρα και ανεμιστήρα HVAC, εξασφαλίζοντας συμβατότητα και βέλτιστη απόδοση.
  • Αυτός ο κινητήρας χρησιμοποιεί ρουλεμάν χιτώνιο για ομαλή και χαμηλή τριβή λειτουργία, ενισχύοντας τη διάρκεια ζωής και τη λειτουργική του απόδοση.
  • Διαθέτει σκιασμένο σχέδιο κινητήρα με πόλο για την απλότητα και την αξιοπιστία του.
  • Αυτός ο κινητήρας είναι εξοπλισμένος με ένα στρογγυλό βύσμα 2 ακίδων, εξασφαλίζοντας ασφαλή ηλεκτρική σύνδεση στα συστήματα HVAC.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κιτ σέρβις επαφής Dayton 19L413: Είναι ιδανικό για τη συντήρηση αυτού του κινητήρα και αποτελείται από πυκνωτές στρογγυλής & οβάλ λειτουργίας, γρήγορες αποσυνδέσεις, επαφές, αντιστάσεις, συρμάτινα βραχυκυκλωτήρες, συρμάτινα παξιμάδια, μπότες πυκνωτών και βραχίονες πυκνωτών. Διατίθεται σε σκληρά πλαστικά κουτιά αποθήκευσης και θήκες μεταφοράς.
  • Έλικας Dayton 2MXX9: Χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική μετακίνηση αέρα ή άλλων υγρών, συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργία των συστημάτων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το συνιστώμενο πρόγραμμα συντήρησης για τον κινητήρα Fasco D1103;

Α. Διατηρήστε την καθαριότητα του κινητήρα σκουπίζοντάς τον απαλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα υπολείμματα. Για να αποφύγετε ζημιές, αποφύγετε τη χρήση υγρών κατά τη διαδικασία καθαρισμού. Πραγματοποιήστε τακτικές επιθεωρήσεις για να εντοπίσετε οποιαδήποτε ορατή φθορά ή ζημιά στον κινητήρα. Εάν εντοπιστούν προβλήματα κατά την επιθεώρηση, αντικαταστήστε αμέσως τον κινητήρα για βέλτιστη απόδοση και μακροζωία.

Ε. Ποιο χαρακτηριστικό ασφαλείας διαθέτει αυτός ο κινητήρας HVAC για προστασία από υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας;

Α. Έρχεται με ενσωματωμένη θερμική προστασία κινητήρα με αυτόματη λειτουργία που εξασφαλίζει ασφάλεια με αντίσταση στην υπερθέρμανση κατά την εκτεταμένη λειτουργία.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος του κινητήρα HVAC Fasco D1103;

Α. Έχει μέγιστη βαθμολογία θερμοκρασίας περιβάλλοντος 40 βαθμούς C.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΡουλεμάνκαλώδιο ΜήκοςΕύρος RPMΜήκος άξοναΤοποθεσία StudΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή
FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Μανίκι14 "1401-15002.125 "4 / Και τα δύο άκρα208-2300.9-1.0€128.90
FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Μανίκι | AH3KPJ 32NA49 D11241550Μανίκι13 "1501-16003"4 / Και τα δύο άκρα1152.1€166.39
FASCO D1126 HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Μανίκι13 "1501-16003"4 / Και τα δύο άκρα208-2301.1-1.1€145.31
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Μανίκι15 "1501-16002.25 "4 / Και τα δύο άκρα1151.9€156.88
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Μανίκι32 "1501-16002.625 "4 / άκρο άξονα208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Μανίκι35 "1501-16002.5 "4 / άκρο άξονα208-2301.1-1.1€263.58
FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 rpm Πρόσωπο | AH3KPT 32NA58 D671B1550Μπάλα-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€258.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FASCO Μοτέρ D1103 HVAC OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Stud
€165.20 /μονάδα