MAIN FILTER INC. Ανταλλαγή υδραυλικών φίλτρων, συρμάτινο πλέγμα, 60 Micron, σφραγίδα Viton


Φίλτρα
Φιλτράρισμα μέσων: Συρματόπλεγμα , Αξιολόγηση φίλτρου: 60 , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: Viton , Μικρά: 60 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: Viton
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος νήματοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0599073
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "-435 PSI€73.18
RFQ
A
MF0604449
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI€73.18
RFQ
A
MF0423284
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "-435 PSI€73.18
RFQ
A
MF0608134
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "-435 PSI€73.18
RFQ
B
MF0603062
2.48 "-1.63 "M16-1.63 "435435 PSI€40.95
RFQ
C
MF0425136
2.72 "0.96 "2.05 "-1.08 "2.05 "145145 PSI€36.65
RFQ
D
MF0425153
2.72 "0.96 "2.05 "-1.16 "2.05 "145145 PSI€36.29
RFQ
C
MF0334771
2.72 "0.96 "2.05 "-1.08 "2.05 "145145 PSI€36.65
RFQ
D
MF0425155
2.72 "0.96 "2.05 "-1.16 "2.05 "145145 PSI€36.29
RFQ
D
MF0425154
2.72 "0.96 "2.05 "-1.16 "2.05 "145145 PSI€36.29
RFQ
C
MF0425135
2.72 "0.96 "2.05 "-1.08 "2.05 "145145 PSI€36.65
RFQ
C
MF0608930
2.72 "0.96 "2.05 "-1.08 "2.05 "145145 PSI€36.65
RFQ
C
MF0425134
2.72mm0.96 "2.05 "-1.08 "2.05 "-145 PSI€36.65
RFQ
C
MF0425133
2.72mm0.96 "2.05 "-1.08 "2.05 "-145 PSI€36.65
RFQ
C
MF0334770
2.72mm0.96 "2.05 "-1.08 "2.05 "--€36.65
RFQ
D
MF0608952
2.72mm0.96 "2.05 "-1.16 "2.05 "-145 PSI€36.29
RFQ
D
MF0599854
2.72mm0.96 "2.05 "-1.16 "2.05 "-145 PSI€36.29
RFQ
E
MF0423086
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "--€85.87
RFQ
E
MF0595758
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "--€85.87
RFQ
E
MF0598663
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "--€85.87
RFQ
E
MF0423085
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "--€85.87
RFQ
E
MF0607573
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "--€85.87
RFQ
F
MF0424280
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "145145 PSI€22.85
RFQ
F
MF0424281
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "-145 PSI€22.85
RFQ
F
MF0599619
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "-145 PSI€22.85
RFQ
F
MF0424277
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "-145 PSI€22.85
RFQ
F
MF0424279
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "-145 PSI€22.85
RFQ
F
MF0424274
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "-145 PSI€22.85
RFQ
F
MF0424276
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "-145 PSI€22.85
RFQ
F
MF0424278
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "145145 PSI€22.85
RFQ
F
MF0424273
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "-145 PSI€22.85
RFQ
F
MF0424272
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "145145 PSI€22.85
RFQ
F
MF0424275
2.83 "-2.047 "-0.965 "2.047 "145145 PSI€22.85
RFQ
G
MF0061933
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--€57.14
RFQ
G
MF0423419
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--€57.14
RFQ
G
MF0604470
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--€57.14
RFQ
G
MF0423420
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--€57.14
RFQ
G
MF0599226
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--€57.14
RFQ
G
MF0608305
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--€57.14
RFQ
H
MF0427064
3.14 "-1.791 "-0.807 "1.791 "145145 PSI€40.76
RFQ
H
MF0600547
3.14 "-1.791 "-0.807 "1.791 "-145 PSI€40.76
RFQ
H
MF0427062
3.14 "-1.791 "-0.807 "1.791 "-145 PSI€40.76
RFQ
H
MF0427065
3.14 "-1.791 "-0.807 "1.791 "145145 PSI€40.76
RFQ
H
MF0427066
3.14 "-1.791 "-0.807 "1.791 "145145 PSI€40.76
RFQ
H
MF0427063
3.14 "-1.791 "-0.807 "1.791 "145145 PSI€40.76
RFQ
I
MF0599126
3.26 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI€60.86
RFQ
I
MF0608198
3.26 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI€60.86
RFQ
I
MF0423334
3.26 "-1.693 "-0.717 "1.693 "-435 PSI€60.86
RFQ
I
MF0604458
3.26 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI€60.86
RFQ
I
MF0423335
3.26 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI€60.86
RFQ
J
MF0604417
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--€40.09
RFQ
J
MF0598787
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--€40.09
RFQ
J
MF0607748
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--€40.09
RFQ
K
MF0424373
3.34 "-2.756 "-1.161 "2.756 "-145 PSI€26.40
RFQ
K
MF0424371
3.34 "-2.756 "-1.161 "2.756 "145145 PSI€26.40
RFQ
K
MF0424370
3.34 "-2.756 "-1.161 "2.756 "-145 PSI€26.40
RFQ
K
MF0424372
3.34 "-2.756 "-1.161 "2.756 "-145 PSI€26.40
RFQ
K
MF0424361
3.34 "-2.756 "-1.161 "2.756 "145145 PSI€26.40
RFQ
K
MF0424364
3.34 "-2.756 "-1.161 "2.756 "-145 PSI€26.40
RFQ
K
MF0424367
3.34 "-2.756 "-1.161 "2.756 "145145 PSI€26.40
RFQ
K
MF0307675
3.34 "-2.756 "-1.161 "2.756 "-145 PSI€26.40
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;