ENERPAC PARG1102N Αεροκίνητη υδραυλική αντλία, χωρητικότητα 1/2 γαλλονιού | AD6MQX 46C553

ENERPAC PARG1102N Υδραυλική αντλία με τροφοδοσία αέρα, χωρητικότητας 1/2 γαλονιού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MQX Μοντέλο: PARG1102NΚωδ. Σταυρού: 46C553

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,967.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A12.33 "
Διάσταση Β6.49 "
Διάσταση C7.88 "
Διάσταση D9.04 "
Διάσταση Ε4"
Διάσταση Η5.15 "
Διάσταση L1.65 "
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση10 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Πηγή ενέργειαςΑέρας
Έλεγχος αντλίαςΚρεμαστό κόσμημα
Χωρητικότητα δεξαμενής127 cu. σε.
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού127 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση
Τύπος βαλβίδας3-way, 3-position

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.7785
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Κωδικός ΕΣ8414200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση λαδιού @ 0 PSI (48 cu. In / min.)
    • Λειτουργικός αέρας PSI (125)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΜΚατανάλωση αέραΔιάσταση AΜέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεσηΡυθμός ροής εξόδου με φορτίοΡυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίοΈλεγχος αντλίαςΕπίπεδο ήχουΤιμή
ENERPAC PA1150 Αέρα Υδραυλική Αντλία, 80 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 8 ίντσες Cu./min Ροή λαδιού, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. σε./min8 cu. σε./min40 cu. σε./min--€2,999.02
ENERPAC ZA4208MX δύο ταχυτήτων, υδραυλική αντλία αέρα, χειροκίνητη βαλβίδα 3/2, Για χρήση με κυλίνδρους μονής δράσης | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 έως 100 SCFM11.6 "80 cu. σε./min---94 έως 97 dBA€11,335.79
ENERPAC PATG-1102N Αέρα Υδραυλική Αντλία, Θύρα υγρού 3/8 ιντσών NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102Ν13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. σε./min120 cu. σε./min60 cu. σε./minΧέρι/Πόδι-€1,592.12
ENERPAC XA11 Air Driven Hydraulic Pump, 10000 PSI, μονής δράσης, 3-way, χειροκίνητη | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. σε./min15 cu. σε./min---€2,319.75
ENERPAC PA-133 Air Hydraulic Pump, 36 κυβικές ίντσες χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. σε./min8 cu. σε./min40 cu. σε./min-85 dBA€1,566.68
ENERPAC PATG-1105N Αντλία αέρα / υδραυλικό | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105Ν17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. σε./min120 cu. σε./min60 cu. σε./minΧέρι/Πόδι-€1,947.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC PARG1102N Υδραυλική αντλία με τροφοδοσία αέρα, χωρητικότητας 1/2 γαλονιού
€2,967.05 /μονάδα