VICKERS Υδραυλική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα


Φίλτρα
Πηνία πηνίου: 110-120 VAC , Hz: 50/60 , Τύπος σφραγίδας: fluorocarbon , Τύπος: Λειτουργεί σωληνοειδές
ΣτυλΜοντέλοσύνδεσηGPM @ 3000 PSIΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
02-144984
Κουτί αγωγών 1/2 "103.6 "8.6 "5075 psiD032"€887.85
B
02-110416
Κουτί αγωγών 1/2 "163.6 "8.6 "5075 psiD032"€672.76
A
02-144938
DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"€818.50
C
02-119475
DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,299.11
C
02-119859
DIN 43650124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,370.04
B
859159
DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€681.57
A
859161
DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€858.18
C
02-101991
Τερματικό κουτί124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,448.76
C
02-119590
Τερματικό κουτί244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,536.77

Υδραυλική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Οι βαλβίδες κατευθυντικού ελέγχου που λειτουργούν με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Vickers χρησιμοποιούνται για την κατεύθυνση και τη διακοπή της ροής του υγρού σε οποιοδήποτε σημείο ενός υδραυλικού συστήματος. Αυτές οι εγκεκριμένες από την ATEX βαλβίδες έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για εξοπλισμό εγκατεστημένο σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες και προσφέρουν δυνατότητα πολλαπλών ρευστών χωρίς την πρόσθετη ανάγκη αλλαγής σφραγίδων. Είναι σε θέση να χειρίζονται μέγιστο ρυθμό ροής 80 L / min και διατίθενται σε μέγιστες βαθμολογίες πίεσης 3000 psi και 5075 psi σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;