VICKERS 02-101991 Υδραυλική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4 Way 110-120v | AB6KCY 21U737

VICKERS 02-101991 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα υδραυλικής βαλβίδας 4 κατευθύνσεων 110-120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6KCY Πρότυπο: 02-101991Cross Ref: 21U737

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,448.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης
Πηνία πηνίου110-120 VAC
σύνδεσηΤερματικό κουτί
GPM @ 3000 PSI12
Ύψος4.44 "
Κράτημα Amps. 38
Hz50/60
Μήκος9.26 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγιστη. Πίεση δεξαμενής (PSI)3000
Αριθμός θέσεων3
Αριθμός τρόπων4
Τύπος σφραγίδαςfluorocarbon
ΜέγεθοςD05
Τύπος καρούλιTandem, στο κέντρο της άνοιξης
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί σωληνοειδές
Πλάτος2.83 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηGPM @ 3000 PSIΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
VICKERS 859159 Υδραυλική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 110-120vac | AB6KBP 21U706 859159DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€681.57
VICKERS 859161 Υδραυλική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4 Way 110-120v | AB6KBQ 21U707 859161DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€858.18
VICKERS 02-110416 Υδραυλική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4 Way 110-120v | AB6KCD 21U719 02-110416Κουτί αγωγών 1/2 "163.6 "8.6 "5075 psiD032"€672.76
VICKERS 02-144938 Υδραυλική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4 Way 110-120v | AB6KCE 21U720 02-144938DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"€818.50
VICKERS 02-144984 Υδραυλική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4 Way 110-120v | AB6KCH 21U723 02-144984Κουτί αγωγών 1/2 "103.6 "8.6 "5075 psiD032"€887.85
VICKERS 02-119475 Υδραυλική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4 Way 110-120v | AB6KDA 21U739 02-119475DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,299.11
VICKERS 02-119590 Υδραυλική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4 Way 110-120v | AB6KDE 21U743 02-119590Τερματικό κουτί244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,536.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICKERS 02-101991 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα υδραυλικής βαλβίδας 4 κατευθύνσεων 110-120v
€1,448.76 /μονάδα