VICKERS

Η Vickers, μια επωνυμία Eaton, προσφέρει μια εκτενή σειρά εξαρτημάτων και συστημάτων ελέγχου ισχύος και κίνησης για την αεροδιαστημική, τη ναυτιλία και τη βιομηχανία παραγωγής ενέργειας. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Υδραυλική

Αεριολογία

Υδραυλική Φίλτρα

ΓοβάκιαΠροβολή όλων

  • Υδραυλικές αντλίες εργαλείων

    Χρησιμοποιείται ευρέως σε εφαρμογές κατασκευών υψηλής πίεσης, γεωργίας και εξόρυξης. Διαθέτει προφίλ γραναζιών 13 δοντιών, επιλογές βαλβίδας ελέγχου προτεραιότητας και ανακουφιστική βαλβίδα. Έχουν μέγιστη ονομαστική πίεση 3500 psi (240 bar) και διατίθενται σε μετατοπίσεις που κυμαίνονται από 0.4 έως 1.77 cu in

  • Υδραυλικές αντλίες εμβόλου

    Εμβολοφόρες αντλίες ανοιχτού κυκλώματος με άξονες (1 και 1.25 ιντσών) με κλειδί και (12/24 και 16/32) άξονες για χρήση σε εφαρμογές μεταφοράς υγρών υψηλής πίεσης. Έχουν μέγιστη ισχύ και ρυθμό ροής 101.3 hp και 44 gpm, αντίστοιχα, και διατίθενται σε κυβισμούς που κυμαίνονται από 2.5 έως 4.88 cub in ανά περιστροφή

  • Υδραυλικές Αντλίες

    Αντλίες με ένα και διπλό πτερύγιο υψηλής απόδοσης, χαμηλού θορύβου που χρησιμοποιούνται στη χύτευση, το χειρισμό υλικών, τις κατασκευές και την αυτοκινητοβιομηχανία. Έχει μέγιστο ρυθμό ροής 60 gpm και διαθέσιμο σε παραλλαγές βάσης φλάντζας δύο μπουλονιών SAE A, B και C

Σχετικά με το VICKERS

Ο κατάλογος Vickers περιλαμβάνει γρανάζι, έμβολο και αντλίες με ένα πτερύγιο; και υδραυλικές βαλβίδες πολλαπλής. Vickers σωληνοειδείς βαλβίδες χρησιμοποιούνται για να κατευθύνουν και να σταματήσουν τη ροή υγρού σε ένα υδραυλικό σύστημα. Διαθέτουν σφραγίδες φθοράνθρακα για την εξασφάλιση ελάχιστης τριβής και εξαιρετικής χημικής αντοχής. Έχουν συχνότητα λειτουργίας 50 / 60 Hz, σε τάσεις πηνίου που κυμαίνονται μεταξύ 110 και 120 VAC. Αυτές οι βαλβίδες είναι ικανές να παρέχουν ρυθμούς ροής ρευστού έως και 24 GPM σε μέγιστη πίεση 5075 psi.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα εργαλεία Vickers διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Haldex Barnes ή Little Giant. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό εργαλείο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμο το αντίστοιχο εργαλείο Vickers.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα εργαλεία Vickers κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Απαιτούν προσεκτική συσκευασία, καθώς ορισμένα εργαλεία ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα εργαλεία Vickers παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Βαλβίδες SystemStak

Οι βαλβίδες Vickers SystemStak βοηθούν στη δημιουργία συμπαγών υδραυλικών συστημάτων στα οποία οι αρθρωτές βαλβίδες τοποθετούνται μεταξύ μιας κατευθυντικής βαλβίδας και μιας επιφάνειας στερέωσης. Ο συμπαγής σχεδιασμός τους ενισχύει την ανταπόκριση του συστήματος...Διαβάστε περισσότερα 

Γραμμικοί ηλεκτροϋδραυλικοί σερβοενεργοποιητές σειράς LESA TT

Αυτοί οι ενεργοποιητές παρέχουν ακριβείς και επαναλαμβανόμενες κινήσεις στους τόρνους καπλαμά, τους θρυμματιστές, τους συλλέκτες, τις ακμές, τα πριόνια και τις κεφαλές κεφαλής καρότσι. Εξαλείφουν την ανάγκη για υδραυλική εγκατάσταση μεταξύ του κυλίνδρου και του χειριστηρίου ...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Τι προκαλεί την απώλεια πίεσης μιας υδραυλικής αντλίας;

Μια διαρροή στο σύστημα είναι μια από τις πιο πιθανές αιτίες απώλειας πίεσης μιας υδραυλικής αντλίας.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά