ENERPAC υδραυλικές αντλίες


Φίλτρα
Συμβατότητα κυλίνδρου: Ενιαία δράση , Διάσταση H1: 5.98 " , Διάσταση J: 5.75 " , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 10000 psi , Ρυθμός ροής εξόδου @ 100 psi: 850 cu. σε./min , Ρυθμός ροής εξόδου @ 10000 psi: 80 cu. σε./min , Ρυθμός ροής εξόδου @ 5000 psi: 110 cu. σε./min , Ρυθμός ροής εξόδου @ 700 psi: 675 cu. σε./min , Ρυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίο: 120 cu. σε./min , Πηγή ενέργειας: Αέρας , Μοντέλο βαλβίδας: VM32 , Λειτουργία βαλβίδας: Χειροκίνητο
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση ΜΚατανάλωση αέραΔιάσταση AΜέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεσηΡυθμός ροής εξόδου με φορτίοΡυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίοΈλεγχος αντλίαςΕπίπεδο ήχουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ZA4208MX
-20 έως 100 SCFM11.6 "80 cu. σε./min---94 έως 97 dBA€11,335.79
B
XA11
-13058 SCFM-15 cu. σε./min15 cu. σε./min---€2,319.75
C
PA1150
-9 SCFM-8 cu. σε./min8 cu. σε./min40 cu. σε./min--€2,999.02
D
PA-133
-9 SCFM-8 cu. σε./min8 cu. σε./min40 cu. σε./min-85 dBA€1,566.68
E
PARG1102N
--12.33 "10 cu. σε./min--Κρεμαστό κόσμημα-€2,967.05
F
PATG-1102Ν
13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. σε./min120 cu. σε./min60 cu. σε./minΧέρι/Πόδι-€1,592.12
G
PATG-1105Ν
17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. σε./min120 cu. σε./min60 cu. σε./minΧέρι/Πόδι-€1,947.34

υδραυλικές αντλίες

Οι υδραυλικές αντλίες Enerpac χρησιμοποιούνται με μονοκύλινδρους κυλίνδρους για την ανύψωση βαρέων μηχανημάτων και τεμαχίων εργασίας σε εργοστάσια κατασκευής και εφαρμογές αυτοκινήτων. Χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα για τη δημιουργία μιας δύναμης για τη μετακίνηση υγρών μέσω του συστήματος σωληνώσεων. Αυτές οι υδραυλικές αντλίες διαθέτουν κλειστό υδραυλικό σύστημα για να αποτρέψουν την είσοδο ρύπων στη στεγανοποίηση και να καταστρέψουν τα εσωτερικά στοιχεία. Ενσωματώνονται με μια εξωτερική βαλβίδα ρύθμισης πίεσης για να αλλάξουν τις ρυθμίσεις πίεσης και να προσαρμόσουν την ισχύ που ασκείται και έναν ενσωματωμένο μετρητή στάθμης όρασης με εσωτερικές ανακουφιστικές βαλβίδες για υπερφόρτωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα υδραυλικών αντλιών, διαθέσιμων σε τύπους ενεργοποίησης ποδιών, χειρός και χειροκίνητου πέλματος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;