ENERPAC ZA4208MX δύο ταχυτήτων, υδραυλική αντλία αέρα, χειροκίνητη βαλβίδα 3/2, Για χρήση με κυλίνδρους μονής δράσης | AB2LVT 1MTF4

ENERPAC ZA4208MX δύο ταχυτήτων, υδραυλική αντλία αέρα, χειροκίνητη βαλβίδα 3/2, Για χρήση με κυλίνδρους μονής δράσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2LVT Μοντέλο: ZA4208MXCross Ref: 1MTF4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,335.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Κατανάλωση αέρα20 έως 100 SCFM
Πίεση αέρα60 έως 100 psi
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A11.6 "
Διάσταση Β5.6 "
Διάσταση C11 "
Διάσταση D8.1 "
Διάσταση Ε15.4 "
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση80 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Ρυθμός ροής εξόδου @ 100 psi850 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 10000 psi80 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 5000 psi110 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 700 psi675 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΑέρας
Χωρητικότητα δεξαμενής404 cu. σε.
Επίπεδο ήχου94 έως 97 dBA
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού1.75 gal.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/Ανάσυρση
Μοντέλο βαλβίδαςVM32
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας3-way, 2-position

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)80.52
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Η υδραυλική αντλία της σειράς ZA έχει σχεδιαστεί για χρήση με κυλίνδρους μονής δράσης για την ανύψωση βαρέων μηχανημάτων και τεμαχίων σε εργοστάσια κατασκευής και εφαρμογές αυτοκινήτων
    • Υψηλή παράκαμψη πίεσης και λειτουργία δύο ταχυτήτων για μείωση του χρόνου κύκλου και υψηλή ροή λαδιού και σχεδιασμός αντλίας Z-Class για απόδοση
    • Διπλές, εργοστασιακές & ρυθμιζόμενες εσωτερικές βαλβίδες ανακούφισης για προστασία από υπερφόρτωση και μετρητής όρασης για εύκολη παρακολούθηση της στάθμης λαδιού
    • Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς για φορητότητα στο εργοτάξιο και ενεργοποίηση ποδιών / χεριών για ευκολία χρήστη
    • Μετατόπιση λαδιού @ 0 PSI (850 cu.inch / min)
    • Λειτουργικός αέρας PSI (60 έως 100)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΜΚατανάλωση αέραΔιάσταση AΜέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεσηΡυθμός ροής εξόδου με φορτίοΡυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίοΈλεγχος αντλίαςΕπίπεδο ήχουΤιμή
ENERPAC PA1150 Αέρα Υδραυλική Αντλία, 80 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 8 ίντσες Cu./min Ροή λαδιού, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. σε./min8 cu. σε./min40 cu. σε./min--€2,999.02
ENERPAC PATG-1102N Αέρα Υδραυλική Αντλία, Θύρα υγρού 3/8 ιντσών NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102Ν13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. σε./min120 cu. σε./min60 cu. σε./minΧέρι/Πόδι-€1,592.12
ENERPAC XA11 Air Driven Hydraulic Pump, 10000 PSI, μονής δράσης, 3-way, χειροκίνητη | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. σε./min15 cu. σε./min---€2,319.75
ENERPAC PARG1102N Αεροκίνητη υδραυλική αντλία, χωρητικότητα 1/2 γαλλονιού | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. σε./min--Κρεμαστό κόσμημα-€2,967.05
ENERPAC PA-133 Air Hydraulic Pump, 36 κυβικές ίντσες χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. σε./min8 cu. σε./min40 cu. σε./min-85 dBA€1,566.68
ENERPAC PATG-1105N Αντλία αέρα / υδραυλικό | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105Ν17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. σε./min120 cu. σε./min60 cu. σε./minΧέρι/Πόδι-€1,947.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC ZA4208MX δύο ταχυτήτων, υδραυλική αντλία αέρα, χειροκίνητη βαλβίδα 3/2, Για χρήση με κυλίνδρους μονής δράσης
€11,335.79 /μονάδα