ENERPAC XA11 Air Driven Hydraulic Pump, 10000 PSI, μονής δράσης, 3-way, χειροκίνητη | AC2NMB 2LML7

ENERPAC XA11 Air Driven Hydraulic Pump, 10000 PSI, Single Acting, 3-Way, Manual

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2NMB Μοντέλο: XA11Cross Ref: 2LML7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,319.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Κατανάλωση αέρα13058 SCFM
Πίεση αέρα30 έως 125 psi
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση Η15.98 "
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση15 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Φορτίο ρυθμού ροής εξόδου15 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίο120 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου με φορτίο15 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΑέρας
Χωρητικότητα δεξαμενής61 cu. σε.
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού61 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας3-way, 3-position

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9225
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)40.89
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική αντλία Enerpac XA11 μετατρέπει τον πεπιεσμένο αέρα σε υδραυλική ισχύ, παρέχοντας μια συμπαγή και φορητή λύση για τη λειτουργία υδραυλικών συστημάτων. Χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, στις κατασκευές και στη μεταποιητική βιομηχανία για ανύψωση, συμπίεση, σύσφιξη και τροφοδοσία εργαλείων και μηχανημάτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η υδραυλική αντλία περιλαμβάνει ένα κλειστό υδραυλικό σύστημα για να αποτρέπει την είσοδο ρύπων στη στεγανοποίηση και την καταστροφή των εσωτερικών εξαρτημάτων.
  • Αυτή η μονάδα είναι ενσωματωμένη με μια εξωτερική βαλβίδα ρύθμισης πίεσης για αλλαγή των ρυθμίσεων πίεσης και προσαρμογή της ασκούμενης δύναμης.
  • Διαθέτει δύο πεντάλ ελέγχου για την προσθήκη και την απελευθέρωση πίεσης στο εργαλείο.
  • Αυτή η αντλία διαθέτει διάταξη βίδας γείωσης για πρόσθετη ασφάλεια έναντι έκρηξης της αντλίας σε συνθήκες υπερπίεσης.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac HF100 Υδραυλικό Λάδι: Χρησιμοποιείται για τη λίπανση υδραυλικών συστημάτων, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία και επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των υδραυλικών εξαρτημάτων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή μιας υδραυλικής αντλίας με αέρα για την εφαρμογή μου;

A.

  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας
  • Ρυθμός ροής
  • Συμβατότητα υδραυλικών υγρών
  • Οδηγίες ασφαλείας
  • περιβάλλον λειτουργίας

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη λειτουργία αυτής της υδραυλικής αντλίας που λειτουργεί με αέρα;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι στερεωμένη ή τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια κατά τη λειτουργία.
  • Επιθεωρήστε την αντλία, τους σωλήνες και τα εξαρτήματα για ζημιές ή διαρροές.
  • Λειτουργήστε την αντλία εντός του καθορισμένου εύρους πίεσης για να αποφύγετε ζημιά ή αστοχία.
  • Κρατήστε τα μέρη του σώματος μακριά από κινούμενα μέρη και σημεία τσιμπήματος ενώ η αντλία λειτουργεί.
  • Εξασφαλίστε τον κατάλληλο αερισμό στην περιοχή λειτουργίας για να αποτρέψετε τη συσσώρευση αναθυμιάσεων ή καυσαερίων.
  • Χρησιμοποιήστε την αντλία μόνο για τον προορισμό της και αποφύγετε την υπερφόρτωσή της.
  • Κλείστε αμέσως την αντλία και διερευνήστε τυχόν ασυνήθιστους θορύβους, κραδασμούς ή δυσλειτουργίες.

Ε. Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήσετε αυτήν την υδραυλική αντλία που λειτουργεί με αέρα;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πηγή ρεύματος πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση.
  • Σκουπίστε το εξωτερικό της αντλίας με ένα καθαρό, στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τα υπολείμματα.
  • Επιθεωρήστε την αντλία, τους εύκαμπτους σωλήνες και τα εξαρτήματα για ζημιές, διαρροές ή χαλαρές συνδέσεις.
  • Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα ή μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τα υπολείμματα από τους αεραγωγούς και τα πτερύγια ψύξης της αντλίας.
  • Ελέγξτε και διατηρήστε τη σωστή στάθμη υδραυλικού υγρού στο ρεζερβουάρ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη ή τους αρμούς με το κατάλληλο λιπαντικό που καθορίζεται από τους κατασκευαστές.
  • Διατηρήστε αρχείο συντήρησης για να παρακολουθείτε τον καθαρισμό, τις αλλαγές υγρών, τις αντικαταστάσεις φίλτρων και τις επισκευές που πραγματοποιήθηκαν στην αντλία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΜΚατανάλωση αέραΔιάσταση AΜέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεσηΡυθμός ροής εξόδου με φορτίοΡυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίοΈλεγχος αντλίαςΕπίπεδο ήχουΤιμή
ENERPAC PA1150 Αέρα Υδραυλική Αντλία, 80 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 8 ίντσες Cu./min Ροή λαδιού, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. σε./min8 cu. σε./min40 cu. σε./min--€2,999.02
ENERPAC ZA4208MX δύο ταχυτήτων, υδραυλική αντλία αέρα, χειροκίνητη βαλβίδα 3/2, Για χρήση με κυλίνδρους μονής δράσης | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 έως 100 SCFM11.6 "80 cu. σε./min---94 έως 97 dBA€11,335.79
ENERPAC PATG-1102N Αέρα Υδραυλική Αντλία, Θύρα υγρού 3/8 ιντσών NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102Ν13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. σε./min120 cu. σε./min60 cu. σε./minΧέρι/Πόδι-€1,592.12
ENERPAC PARG1102N Αεροκίνητη υδραυλική αντλία, χωρητικότητα 1/2 γαλλονιού | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. σε./min--Κρεμαστό κόσμημα-€2,967.05
ENERPAC PA-133 Air Hydraulic Pump, 36 κυβικές ίντσες χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. σε./min8 cu. σε./min40 cu. σε./min-85 dBA€1,566.68
ENERPAC PATG-1105N Αντλία αέρα / υδραυλικό | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105Ν17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. σε./min120 cu. σε./min60 cu. σε./minΧέρι/Πόδι-€1,947.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC XA11 Air Driven Hydraulic Pump, 10000 PSI, Single Acting, 3-Way, Manual
€2,319.75 /μονάδα