ENERPAC PATG-1105N Αντλία αέρα / υδραυλικό | AE7NBA 5ZL44

ENERPAC PATG-1105N Αντλία Αέρα/υδραυλική

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NBA Μοντέλο: PATG-1105NCross Ref: 5ZL44

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,947.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Κατανάλωση αέρα12 SCFM
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A15.6 "
Διάσταση Β7.92 "
Διάσταση C8.22 "
Διάσταση D9.04 "
Διάσταση Ε4"
Διάσταση Η5.08 "
Διάσταση J5.75 "
Διάσταση L3.28 "
Διάσταση Μ17.2 "
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση10 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Φορτίο ρυθμού ροής εξόδου10 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίο60 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου με φορτίο120 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίο60 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΑέρας
Έλεγχος αντλίαςΧέρι/Πόδι
Χωρητικότητα δεξαμενής230 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας3-way, 3-position

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.18
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση λαδιού @ 0 PSI (60 cu. In / min.)
    • Λειτουργικός αέρας PSI (40 έως 125)
    • Βήμα (Τρεις Θέσεις)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΜΚατανάλωση αέραΔιάσταση AΜέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεσηΡυθμός ροής εξόδου με φορτίοΡυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίοΈλεγχος αντλίαςΕπίπεδο ήχουΤιμή
ENERPAC PA1150 Αέρα Υδραυλική Αντλία, 80 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 8 ίντσες Cu./min Ροή λαδιού, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. σε./min8 cu. σε./min40 cu. σε./min--€2,999.02
ENERPAC ZA4208MX δύο ταχυτήτων, υδραυλική αντλία αέρα, χειροκίνητη βαλβίδα 3/2, Για χρήση με κυλίνδρους μονής δράσης | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 έως 100 SCFM11.6 "80 cu. σε./min---94 έως 97 dBA€11,335.79
ENERPAC PATG-1102N Αέρα Υδραυλική Αντλία, Θύρα υγρού 3/8 ιντσών NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102Ν13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. σε./min120 cu. σε./min60 cu. σε./minΧέρι/Πόδι-€1,592.12
ENERPAC XA11 Air Driven Hydraulic Pump, 10000 PSI, μονής δράσης, 3-way, χειροκίνητη | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. σε./min15 cu. σε./min---€2,319.75
ENERPAC PARG1102N Αεροκίνητη υδραυλική αντλία, χωρητικότητα 1/2 γαλλονιού | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. σε./min--Κρεμαστό κόσμημα-€2,967.05
ENERPAC PA-133 Air Hydraulic Pump, 36 κυβικές ίντσες χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. σε./min8 cu. σε./min40 cu. σε./min-85 dBA€1,566.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC PATG-1105N Αντλία Αέρα/υδραυλική
€1,947.34 /μονάδα