Η υδραυλική αντλία αέρα Enerpac PATG1102N Turbo II μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας απόδοση πίεσης με ελάχιστη προσπάθεια σε σύγκριση με τις χειροκίνητες υδραυλικές αντλίες και ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με τις ηλεκτρικές υδραυλικές αντλίες. Είναι ιδανικό για ανύψωση, κατέβασμα, τράβηγμα και ώθηση φορτίων μέχρι συγκεκριμένα μήκη διαδρομής σε εφαρμογές υπεράκτιων, θαλάσσιων, μηχανικών, αεροδιαστημικής, γεωργίας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξόρυξης και τροφίμων και παραγωγής.
Χαρακτηριστικά:
- Η υδραυλική αντλία αέρα Enerpac PATG1102N Turbo II είναι κατάλληλη για χρήση με κυλίνδρους μονής δράσης για ανύψωση ή άσκηση πίεσης σε διακοπτόμενες εφαρμογές.
- Αυτή η υδραυλική αντλία είναι εγγενώς αθόρυβη με θόρυβο μόνο 76 dBA και χαμηλή κατανάλωση αέρα 12 scfm.
- Έρχεται με πέλμα τριών θέσεων, χειροκίνητο / πόδι για εξαιρετικό έλεγχο του αέρα και της βαλβίδας της αντλίας ενώ προχωράτε, κρατάτε και μαζεύετε τα έμβολα του κυλίνδρου.
- Αυτή η υδραυλική αντλία λειτουργεί σε πιέσεις αέρα που κυμαίνονται από 40 έως 125 psi και η δεξαμενή της μπορεί να χωρέσει χρησιμοποιήσιμο υδραυλικό λάδι 127 κυβικών ιντσών.
- Διαθέτει μια ενισχυμένη δεξαμενή βαρέως τύπου που επιτρέπει σε στερεούς ρύπους να καθιζάνουν στο κάτω μέρος και μεταφέρει θερμότητα από το σύστημα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Enerpac Κιτ βάσης στήριξης MTB1: Αυτό το κιτ βάσης στήριξης επιτρέπει στο Enerpac Turbo II να τοποθετηθεί σε οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες.
- Enerpac Εύκαμπτος σωλήνας HC9206C: Αυτός ο εύκαμπτος σωλήνας έξι ποδιών παρέχει υδραυλικά υγρά (έως 10000 psi) διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα του συστήματος.
- Enerpac HF101 Υδραυλικό Λάδι: Αυτό το λάδι της σειράς HF περιέχει πρόσθετα κατά της λάσπης, κατά της σκουριάς και του αφρού που βοηθούν στην πρόληψη της σπηλαίωσης, ενώ παρέχουν επίσης μέγιστη ογκομετρική απόδοση και μεταφορά θερμότητας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι ορισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας σε αυτήν την υδραυλική αντλία αέρα Enerpac PATG1102N Turbo II;
A. Η δεξαμενή αυτής της υδραυλικής αντλίας διαθέτει μια εσωτερική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για την προστασία της μονάδας σε περίπτωση υπερπίεσης.
Ε. Ποια είναι η χρήση της θύρας επιστροφής στη δεξαμενή σε αυτήν την υδραυλική αντλία αέρα Enerpac PATG1102N Turbo II;
A. Αυτή η υδραυλική αντλία είναι εξοπλισμένη με θύρα επιστροφής στη δεξαμενή για χρήση σε εφαρμογές απομακρυσμένων βαλβίδων.
Ε. Από τι είναι αυτή η υδραυλική αντλία αέρα Enerpac PATG1102N Turbo II;
Α. Αυτή η αντλία διαθέτει έμβολο εξοικονόμησης αέρα με στιβαρό μονοκόμματο σχεδιασμό για μείωση της κατανάλωσης αέρα, δεξαμενή βαρέως τύπου και κινητήρα αέρα από χυτό αλουμίνιο υψηλής απόδοσης για αύξηση της διάρκειας ζωής και μείωση της κατανάλωσης αέρα.