Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EEMAX HA013240 Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 13000W | AH6HDU 35ZP28

EEMAX HA013240 Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 13000W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6HDU Μοντέλο: HA013240Cross Ref: 35ZP28
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
€632.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας Elec Tankless
Ενισχυτές54
Προεπιλεγμένη θερμοκρασία120 βαθμοί F
Βάθος3.75 "
ΣτοιχείαΕισαγωγή κασέτας διπλής αντικατάστασης
Ύψος11.75 "
Μέγιστη. Ρυθμός ροής3 gpm
Ελάχ. Ενεργοποίηση ροής0.3 gpm
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Φάση1
Εύρος πίεσης150 psi
Κατοικίες / ΕμπορικάΚατοικίες
Θερμ. Εύρος80 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 0.5 GPMΠεριορίζεται στη μέγιστη θερμοκρασία
Θερμ. Αύξηση @ 1.5 GPM59 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 2.5 GPM36 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 4.0 GPM22 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 6.0 GPM33 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 8.0 GPM22 βαθμοί F
Τάση240
Σύνδεση νερού1/2 "Συμπίεση
Εφαρμογή θερμοσίφωναΓενικού σκοπού
Watts13,000
Πλάτος7.25 "
Μέγεθος καλωδίου6 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.861
Ύψος πλοίου (cm)35.81
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμός θερμοσίφωνας: Ολόκληρο σπίτι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςWattsΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
EEMAX HA008240 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 8000W 220V | AH6HDN 35ZP23 HA0082403311.75 "80007.25 "8 AWG€329.32
EEMAX HA018240 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 18000W | AH6HDP 35ZP24 HA0182407517 "18,00014 "8 AWG€733.94
EEMAX HA024240 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 24000W | AH6HDQ 35ZP25 HA02424010017 "24,00017 "6 AWG€906.01
EEMAX HA027240 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 27000W | AH6HDR 35ZP26 HA02724011317 "27,00017 "8 AWG€1,146.67
EEMAX HA011240 Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 240V | AH6HDT 35ZP27 HA0112404611.75 "11,0007.25 "6 AWG€535.64
EEMAX HA036240 Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 36000W | AH6HDV 35ZP29 HA03624015017 "36,00019 "8 AWG€1,310.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EEMAX HA013240 Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 13000W
€632.11 /μονάδα