EEMAX HA018240 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 18000W | AH6HDP 35ZP24

EEMAX HA018240 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 18000W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6HDP Μοντέλο: HA018240Cross Ref: 35ZP24

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€733.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας Elec Tankless
Ενισχυτές75
Προεπιλεγμένη θερμοκρασία120 βαθμοί F
Βάθος3.75 "
ΣτοιχείαΕισαγωγή κασέτας διπλής αντικατάστασης
Ύψος17 "
Μέγιστη. Ρυθμός ροής5 gpm
Ελάχ. Ενεργοποίηση ροής0.3 gpm
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Φάση1
Εύρος πίεσης150 psi
Κατοικίες / ΕμπορικάΚατοικίες
Θερμ. Εύρος80 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 0.5 GPMΠεριορίζεται στη μέγιστη θερμοκρασία
Θερμ. Αύξηση @ 1.5 GPM81 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 2.5 GPM49 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 4.0 GPM31 βαθμοί F
Τάση240
Σύνδεση νερού3 / 4 "NPT
Εφαρμογή θερμοσίφωναΓενικού σκοπού
Watts18,000
Πλάτος14 "
Μέγεθος καλωδίου8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.759
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)50.29
Πλάτος πλοίου (cm)41.4
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμός θερμοσίφωνας: Ολόκληρο σπίτι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςWattsΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
EEMAX HA008240 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 8000W 220V | AH6HDN 35ZP23 HA0082403311.75 "80007.25 "8 AWG€329.32
EEMAX HA024240 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 24000W | AH6HDQ 35ZP25 HA02424010017 "24,00017 "6 AWG€906.01
EEMAX HA027240 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 27000W | AH6HDR 35ZP26 HA02724011317 "27,00017 "8 AWG€1,146.67
EEMAX HA011240 Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 240V | AH6HDT 35ZP27 HA0112404611.75 "11,0007.25 "6 AWG€535.64
EEMAX HA013240 Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 13000W | AH6HDU 35ZP28 HA0132405411.75 "13,0007.25 "6 AWG€632.11
EEMAX HA036240 Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 36000W | AH6HDV 35ZP29 HA03624015017 "36,00019 "8 AWG€1,310.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EEMAX HA018240 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 18000W
€733.94 /μονάδα