EEMAX HA024240 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 24000W | AH6HDQ 35ZP25

EEMAX HA024240 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 24000W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6HDQ Μοντέλο: HA024240Cross Ref: 35ZP25

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€862.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας Elec Tankless
Ενισχυτές100
Προεπιλεγμένη θερμοκρασία120 βαθμοί F
Βάθος3.75 "
ΣτοιχείαΕισαγωγή τριπλής αντικατάστασης κασέτας
Ύψος17 "
Μέγιστη. Ρυθμός ροής6 gpm
Ελάχ. Ενεργοποίηση ροής0.3 gpm
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Φάση1
Εύρος πίεσης150 psi
Κατοικίες / ΕμπορικάΚατοικίες
Θερμ. Εύρος80 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 0.5 GPMΠεριορίζεται στη μέγιστη θερμοκρασία
Θερμ. Αύξηση @ 1.5 GPM109 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 2.5 GPM66 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 4.0 GPM41 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 6.0 GPM27 βαθμοί F
Τάση240
Σύνδεση νερού3 / 4 "NPT
Εφαρμογή θερμοσίφωναΓενικού σκοπού
Watts24,000
Πλάτος17 "
Μέγεθος καλωδίου6 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.4596
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)50.04
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμός θερμοσίφωνας: Ολόκληρο σπίτι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςWattsΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
EEMAX HA008240 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 8000W 220V | AH6HDN 35ZP23 HA0082403311.75 "80007.25 "8 AWG€329.32
EEMAX HA018240 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 18000W | AH6HDP 35ZP24 HA0182407517 "18,00014 "8 AWG€720.67
EEMAX HA027240 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 27000W | AH6HDR 35ZP26 HA02724011317 "27,00017 "8 AWG€1,136.42
EEMAX HA011240 Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 240V | AH6HDT 35ZP27 HA0112404611.75 "11,0007.25 "6 AWG€556.03
EEMAX HA013240 Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 13000W | AH6HDU 35ZP28 HA0132405411.75 "13,0007.25 "6 AWG€650.65
EEMAX HA036240 Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 36000W | AH6HDV 35ZP29 HA03624015017 "36,00019 "8 AWG€1,280.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EEMAX HA024240 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 24000W
€862.06 /μονάδα