Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας Eemax HA008240 παρέχει ζεστό νερό κατ' απαίτηση χωρίς την ανάγκη για δεξαμενή αποθήκευσης. Είναι χρήσιμο σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και εμπορικούς χώρους εργασίας. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς θερμοσίφωνες που διατηρούν συνεχώς μια δεξαμενή ζεστού νερού, αυτός ο θερμαντήρας χωρίς δεξαμενή θερμαίνει νερό μόνο όταν χρειάζεται, ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας και μειώνοντας το κόστος κοινής ωφέλειας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας Eemax HA008240 διαθέτει έλεγχο θερμοκρασίας που κυμαίνεται μεταξύ 80 και 140 βαθμών F σε βήματα 1 μοιρών.
- Διαθέτει χάλκινα θερμαντικά στοιχεία εμβάπτισης με ορειχάλκινο κάλυμμα για αυξημένη αντοχή και είναι με σπείρωμα για απλή αντικατάσταση.
- Αυτός ο θερμοσίφωνας Eemax HomeAdvantage II διαθέτει ψηφιακή οθόνη που δείχνει τη θερμοκρασία του νερού σε Φαρενάιτ.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω μια τοποθεσία για την εγκατάσταση αυτού του θερμοσίφωνα;
A.
- Εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους: Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, αλλά εάν εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο, πρέπει να στεγάζεται σε προστατευτικό περίβλημα.
- Προστασία από στοιχεία: Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι προστατευμένη από βροχή, πιτσίλισμα νερού, άμεσο ηλιακό φως, σκουπίδια και έντομα.
- Αποφύγετε τις χαμηλές θερμοκρασίες: Μην εγκαθιστάτε σε μέρη όπου είναι πιθανές θερμοκρασίες κατάψυξης, καθώς μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη ζημιά.
- Προσβασιμότητα: Επιλέξτε μια τοποθεσία που είναι εύκολα προσβάσιμη για να διευκολύνετε οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή.
- Παιδική ασφάλεια: Κρατήστε τον θερμοσίφωνα και τον σωλήνα εξόδου ζεστού νερού μακριά από παιδιά για να αποφύγετε παραβιάσεις ή τραυματισμούς από θερμές επιφάνειες.
- Δεν απαιτείται εξαερισμός: Αυτός ο θερμοσίφωνας Eemax δεν απαιτεί εξαερισμό, προσφέροντας ευελιξία στην τοποθέτηση.
- Αποφύγετε τις υγρές ή υγρές περιοχές: Αποφύγετε τοποθεσίες επιρρεπείς σε υπερβολική υγρασία, υγρασία ή σκόνη και αποτρέψτε την έκθεση σε νερό ή άλλα υγρά.
- Προσοχή με το ύψος εγκατάστασης: Μην εγκαθιστάτε πάνω από ηλεκτρικά κουτιά, διασταυρώσεις ή κάτω από πιθανές πηγές διαρροής νερού, όπως σωλήνες νερού ή γραμμές κλιματισμού.
- Προστασία ιδιοκτησίας: Εξετάστε το ενδεχόμενο εγκατάστασης τα τηγάνια στραγγίστε και σταγόνες για την ελαχιστοποίηση υλικών ζημιών σε περίπτωση διαρροής.
Ε. Πώς πρέπει να στερεώσω αυτόν τον θερμοσίφωνα χωρίς δεξαμενή στην επιφάνεια στήριξης;
A.
- Στερεώστε τη μονάδα στην επιφάνεια στερέωσης χρησιμοποιώντας τέσσερις βίδες, μήκους τουλάχιστον 1 ίντσας η καθεμία. Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα στηρίγματα στερέωσης σε κάθε πλευρά του θερμαντήρα για το σκοπό αυτό.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στερέωσης είναι σταθερή και ασφαλής για να παρέχει σταθερή βάση για τον θερμοσίφωνα.
- Πριν στερεώσετε τις βίδες, βεβαιωθείτε ότι ο θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή είναι οριζόντιος. Θα βοηθήσει στη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και της ευκολίας συντήρησης.
- Για ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης, συνιστάται η εγκατάσταση θερμοσίφωνα Eemax HA008240 χωρίς δεξαμενή με τις συνδέσεις νερού εισόδου και εξόδου στην αριστερή και δεξιά πλευρά, αντίστοιχα.
Ε. Ποια είναι τα βήματα για την υδραυλική εγκατάσταση αυτού του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα Eemax HA008240;
A.
- Συνδέστε τη γραμμή ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ στην ΕΞΟΔΟΣ του θερμοσίφωνα στα αριστερά και τη γραμμή ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ στην ΕΙΣΟΔΟ στα δεξιά όταν κοιτάτε τη μονάδα. Εξασφαλίστε ασφαλή εξαρτήματα.
- Αφού σφίξετε και τα δύο εξαρτήματα, ανοίξτε πολλές βρύσες ζεστού νερού και αφήστε το νερό να τρέξει μέσα από τη θερμάστρα για 2 έως 3 λεπτά. Αυτό απομακρύνει τον αέρα από τις γραμμές. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στα θερμαντικά στοιχεία.
- Εάν οποιαδήποτε συντήρηση εισάγει αέρα στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, κλείστε την τροφοδοσία του θερμοσίφωνα. Καθαρίστε τον αέρα πριν αφήσετε τη μονάδα να ενεργοποιηθεί για να αποφύγετε ζημιές.
- Επιθεωρήστε προσεκτικά όλες τις συνδέσεις, τις ενώσεις και τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης (εάν έχει εγκατασταθεί) για διαρροές μετά την ολοκλήρωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Αντιμετωπίστε αμέσως τυχόν διαρροές για να διατηρήσετε την ακεραιότητα του υδραυλικού συστήματος.
Ε. Τι τύπο καλωδίου και μετρητή πρέπει να χρησιμοποιήσω για την ηλεκτρική σύνδεση;
Α. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο μετρητή καλωδίων που πληροί όλους τους ισχύοντες ηλεκτρικούς κώδικες για το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων διακοπτών. Περάστε τα σωστά σετ καλωδίων από τον κεντρικό διακόπτη του χώρου εργασίας στον θερμοσίφωνα χωρίς δεξαμενή.
Ε. Χρειάζομαι ξεχωριστό αγωγό γείωσης για κάθε εισερχόμενο κύκλωμα;
Α. Ναι, απαιτείται ξεχωριστός αγωγός γείωσης για κάθε εισερχόμενο κύκλωμα για σωστή ηλεκτρική εγκατάσταση.
Ε. Πώς μπορώ να διασφαλίσω την ορθότητα και την ασφάλεια των ηλεκτρικών συνδέσεων;
A.
- Ελέγξτε ξανά τις ηλεκτρικές συνδέσεις για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων είναι σφιχτές και ασφαλείς.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί το σωστό μέγεθος διακόπτη και το σωστό μετρητή καλωδίων.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στη γείωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κωδικούς.
Ε. Γιατί συνιστάται να έχετε τις συνδέσεις νερού στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά;
A. Για ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης, εγκαταστήστε τον θερμοσίφωνα χωρίς δεξαμενή με τις συνδέσεις νερού εισόδου και εξόδου στην αριστερή και δεξιά πλευρά, αντίστοιχα. Αυτή η διαμόρφωση μπορεί να απλοποιήσει τις υδραυλικές συνδέσεις και να τις κάνει πιο βολικές για εργασίες συντήρησης.