EEMAX Γενικοί Στόχοι, Κατοικίες Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες Χωρίς Δεξαμενές


Φίλτρα
Βάθος: 3.75 " , Τοποθέτηση: Τοίχος , Βαθμολογία NEMA: 1 , Φάση: 1 , Εύρος πίεσης: 150 psi , Θερμ. Εύρος: 80 βαθμοί έως 140 βαθμοί F , Τάση: 240
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςWattsΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HA008240
3311.75 "80007.25 "8 AWG€329.32
B
HA011240
4611.75 "11,0007.25 "6 AWG€556.03
B
HA013240
5411.75 "13,0007.25 "6 AWG€650.65
A
HA018240
7517 "18,00014 "8 AWG€720.67
A
HA024240
10017 "24,00017 "6 AWG€862.06
C
HA027240
11317 "27,00017 "8 AWG€1,136.42
B
HA036240
15017 "36,00019 "8 AWG€1,280.83

Γενικοί Στόχοι, Κατοικίες Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες Χωρίς Δεξαμενές

Οι Eemax γενικής χρήσης ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρίς δεξαμενή έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν άμεση παροχή ζεστού νερού σε εμπορικά μπάνια, ντους και περιοχές βρύσης. Αυτοί οι συμπαγείς θερμοσίφωνες είναι 99% ενεργειακά αποδοτικοί και διαθέτουν εξωτερική οθόνη θερμοκρασίας LED με kob ρύθμισης για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων που διατίθενται σε εύρος εξόδου ισχύος 8000 - 36000 W on Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;