Περιβάλλον εφαρμογής: Εμπορικά περιβάλλοντα , Βαθμός: Εμπορικά , Υψος: 3.28 " , Μήκος: 1.29 " , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Τύπος τοποθέτησης: Ξεπλύνετε , Αριθμός συμμοριών: 1 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος εξόδου: Διακοσμητής , Φάση: Μονοφασική , Ενδειξη λειτουργίας: Οχι , Prod. Περιγραφή: Διακοσμητικό πρόσωπο απομονωμένο έδαφος , Καταστολή υπέρτασης: Οχι , Τάση: 125 VAC , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω και πλάγια
Εμπορικά δοχεία διακοσμητή βαθμού με απομονωμένο έδαφος
Η σειρά Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line Decorator, δοχεία ποιότητας εμπορικών προδιαγραφών συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ αποτρέπουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε κίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι 2-πολικές, θηλυκές υποδοχές διπλής όψης διαθέτουν πίσω και πλαϊνούς ενσύρματους βιδωτούς ακροδέκτες για ταχύτερη βελτιστοποίηση κατά την εγκατάσταση. Διαθέτουν νάιλον / θερμοπλαστική κατασκευή με ορειχάλκινες επαφές για αντοχή σε κρούσεις και διάβρωση και για αντοχή σε συνεχείς θερμοκρασίες λειτουργίας έως 75 βαθμούς C. Αυτά τα δοχεία 125 V διαθέτουν απομονωμένο μηχανισμό γείωσης για την εξάλειψη του ηλεκτρομαγνητικού θορύβου που μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ηλεκτρονικό ή ακουστικό εξοπλισμό και μηχανισμό επαφής τριπλού σκουπίσματος για μακροχρόνια διατήρηση των βυσμάτων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα λευκά, ιβουάρ και γκρι δοχεία, διαθέσιμα σε τρέχουσες ονομασίες 15 και 20Α.