Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN CNC-75-1-2 Εργαλείο Knurling Διάμετρος Sm 5 1/2 ίντσας Συνολικό μήκος | AC9BMJ 3FHC2

DORIAN CNC-75-1-2 Εργαλείο Knurling Διάμετρος Sm 5 1/2 ίντσα Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9BMJ Μοντέλο: CNC-75-1-2Cross Ref: 3FHC2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,371.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Knurling
Χωρητικότητα5/16 to 1-1/2"
ΤροφήΤέλος
Ύψος κεφαλιού2"
επικεφαλής Μήκος1.875 "
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Συνολικό μήκος5.5 "
πρότυποΔιαμάντι χωρίς ώμους
ΓάμπαΤετράγωνα
Ύψος Shank3 / 4 "
Μήκος κνήμης3.25 "
Πλάτος στελέχους3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάCNC Αρθρωτή, Μικρή Διάμετρος
ΤροχόςΔιπλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ8466308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κνήμηςΧωρητικότηταΎψος κεφαλιούΠλάτος στελέχουςΧαρακτηριστικάεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DORIAN CNC-100-1-2 Εργαλείο κοπής Διάμετρος Sm 6 3/4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC9BMK 3FHC3 CNC-100-1-24.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"CNC Αρθρωτή, Μικρή Διάμετρος1.875 "1.5 "6.75 "€1,525.57
DORIAN CNC-125-1-2 Εργαλείο κοπής Διάμετρος Sm 7 1/4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC9BML 3FHC4 CNC-125-1-25"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC Αρθρωτή, Μικρή Διάμετρος1.875 "1.5 "7.25 "€1,557.75
DORIAN FKT-50-D Knurling Tool Fixed 3 5/8 Inch Συνολικό μήκος | AC9BNN 3FHF2 FKT-50-Δ2.75 "5/16 "και πάνω1"1 / 2 "Σταθερό7 / 8 "1 / 2 "3.625 "€202.86
DORIAN FKT-75-M Knurling Tool Fixed 4 1/2 Inch Συνολικό μήκος | AC9BNP 3FHF3 FKT-75-Μ3.25 "5/16 "και πάνω2"3 / 4 "Σταθερό1.25 "3 / 4 "4.5 "€251.06
DORIAN FKT-100-M Knurling Tool Fixed 5 1/4 Inch Συνολικό μήκος | AC9BNQ 3FHF4 FKT-100-Μ4"5/16 "και πάνω2"3 / 4 "Σταθερό1.25 "1"5.25 "€276.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN CNC-75-1-2 Εργαλείο Knurling Διάμετρος Sm 5 1/2 ίντσα Συνολικό μήκος
€1,371.65 /μονάδα