EATON / CHAR-LYNN 104-3323-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 765 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 246 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7DVH Μοντέλο: 104-3323-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής75 LQ
Ύψος4.33 "
Μήκος9.8 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 2 μπουλόνια
Τύπος θύραςΠολλαπλή θύρα
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα246 RPM
Ροπή765 Nm
Πλάτος5.16 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 2000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-3323-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 765 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 246 σ.α.λ.