DORIAN Εργαλείο Knurling


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜήκος κνήμηςΧωρητικότηταΎψος κεφαλιούΠλάτος στελέχουςΧαρακτηριστικάεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FKT-50-Δ
2.75 "5/16 "και πάνω1"1 / 2 "Σταθερό7 / 8 "1 / 2 "3.625 "€202.86
B
CNC-75-1-2
3.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "CNC Αρθρωτή, Μικρή Διάμετρος1.875 "1.5 "5.5 "€1,371.65
A
FKT-75-Μ
3.25 "5/16 "και πάνω2"3 / 4 "Σταθερό1.25 "3 / 4 "4.5 "€251.06
A
FKT-100-Μ
4"5/16 "και πάνω2"3 / 4 "Σταθερό1.25 "1"5.25 "€276.66
B
CNC-100-1-2
4.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"CNC Αρθρωτή, Μικρή Διάμετρος1.875 "1.5 "6.75 "€1,525.57
B
CNC-125-1-2
5"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC Αρθρωτή, Μικρή Διάμετρος1.875 "1.5 "7.25 "€1,557.75

Εργαλείο Knurling

Τα εργαλεία Dorian knurling έχουν σχεδιαστεί για χρήση με μηχανές CNC και τόρνου για να αποτυπώνουν ευθείες γραμμές, μοτίβα διαμαντιών ή διαγώνιες γραμμές στην εξωτερική επιφάνεια εργαλείων ή εξοπλισμού για καλύτερη πρόσφυση. Αυτά τα εργαλεία κοπής έρχονται με τετράγωνα στελέχη και διπλούς τροχούς για τη δημιουργία μοτίβου ακριβείας με δόντια ομοιόμορφου βήματος σε οποιαδήποτε κυλινδρική, στρογγυλή ή επίπεδη επιφάνεια. Το Knurling γίνεται σε εκείνα τα κομμάτια εργασίας ή τα εξαρτήματα που συνδέονται μαζί σε ένα συγκρότημα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτά τα Dorian Tools υψηλής απόδοσης για την κατασκευή μηχανικών μολυβιών, κουμπιών ελέγχου και ράβδων barbell. Διατίθενται σε διαφορετικά ύψη, πλάτη και μήκη στελέχους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;