Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN CNC-100-1-2 Εργαλείο κοπής Διάμετρος Sm 6 3/4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC9BMK 3FHC3

DORIAN CNC-100-1-2 Εργαλείο Knurling Διάμετρος Sm 6 3/4 ίντσα Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9BMK Μοντέλο: CNC-100-1-2Cross Ref: 3FHC3
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
€1,525.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Knurling
Χωρητικότητα5/16 to 1-1/2"
ΤροφήΤέλος
Ύψος κεφαλιού2"
επικεφαλής Μήκος1.875 "
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Συνολικό μήκος6.75 "
πρότυποΔιαμάντι χωρίς ώμους
ΓάμπαΤετράγωνα
Ύψος Shank1"
Μήκος κνήμης4.5 "
Πλάτος στελέχους1"
ΧαρακτηριστικάCNC Αρθρωτή, Μικρή Διάμετρος
ΤροχόςΔιπλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ8466308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κνήμηςΧωρητικότηταΎψος κεφαλιούΠλάτος στελέχουςΧαρακτηριστικάεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DORIAN CNC-75-1-2 Εργαλείο Knurling Διάμετρος Sm 5 1/2 ίντσας Συνολικό μήκος | AC9BMJ 3FHC2 CNC-75-1-23.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "CNC Αρθρωτή, Μικρή Διάμετρος1.875 "1.5 "5.5 "€1,371.65
DORIAN CNC-125-1-2 Εργαλείο κοπής Διάμετρος Sm 7 1/4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC9BML 3FHC4 CNC-125-1-25"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC Αρθρωτή, Μικρή Διάμετρος1.875 "1.5 "7.25 "€1,557.75
DORIAN FKT-50-D Knurling Tool Fixed 3 5/8 Inch Συνολικό μήκος | AC9BNN 3FHF2 FKT-50-Δ2.75 "5/16 "και πάνω1"1 / 2 "Σταθερό7 / 8 "1 / 2 "3.625 "€202.86
DORIAN FKT-75-M Knurling Tool Fixed 4 1/2 Inch Συνολικό μήκος | AC9BNP 3FHF3 FKT-75-Μ3.25 "5/16 "και πάνω2"3 / 4 "Σταθερό1.25 "3 / 4 "4.5 "€251.06
DORIAN FKT-100-M Knurling Tool Fixed 5 1/4 Inch Συνολικό μήκος | AC9BNQ 3FHF4 FKT-100-Μ4"5/16 "και πάνω2"3 / 4 "Σταθερό1.25 "1"5.25 "€276.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN CNC-100-1-2 Εργαλείο Knurling Διάμετρος Sm 6 3/4 ίντσα Συνολικό μήκος
€1,525.57 /μονάδα