Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN FKT-100-M Knurling Tool Fixed 5 1/4 Inch Συνολικό μήκος | AC9BNQ 3FHF4

DORIAN Το FKT-100-M Knurling Tool διορθώθηκε σε συνολικό μήκος 5 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9BNQ Μοντέλο: FKT-100-MCross Ref: 3FHF4
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
€276.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Knurling
Χωρητικότητα5/16 "και πάνω
ΤροφήΣτο και τέλος
Ύψος κεφαλιού2"
επικεφαλής Μήκος1.25 "
επικεφαλής Πλάτος1"
Συνολικό μήκος5.25 "
πρότυποΔιαμάντι ή ίσια χωρίς ώμους
ΓάμπαΤετράγωνα
Ύψος Shank1"
Μήκος κνήμης4"
Πλάτος στελέχους3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΣταθερό
ΤροχόςΔιπλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)14.61
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8466308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση από τον ώμο (In.) (0.250)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κνήμηςΧωρητικότηταΎψος κεφαλιούΠλάτος στελέχουςΧαρακτηριστικάεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DORIAN CNC-75-1-2 Εργαλείο Knurling Διάμετρος Sm 5 1/2 ίντσας Συνολικό μήκος | AC9BMJ 3FHC2 CNC-75-1-23.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "CNC Αρθρωτή, Μικρή Διάμετρος1.875 "1.5 "5.5 "€1,371.65
DORIAN CNC-100-1-2 Εργαλείο κοπής Διάμετρος Sm 6 3/4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC9BMK 3FHC3 CNC-100-1-24.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"CNC Αρθρωτή, Μικρή Διάμετρος1.875 "1.5 "6.75 "€1,525.57
DORIAN CNC-125-1-2 Εργαλείο κοπής Διάμετρος Sm 7 1/4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC9BML 3FHC4 CNC-125-1-25"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC Αρθρωτή, Μικρή Διάμετρος1.875 "1.5 "7.25 "€1,557.75
DORIAN FKT-50-D Knurling Tool Fixed 3 5/8 Inch Συνολικό μήκος | AC9BNN 3FHF2 FKT-50-Δ2.75 "5/16 "και πάνω1"1 / 2 "Σταθερό7 / 8 "1 / 2 "3.625 "€202.86
DORIAN FKT-75-M Knurling Tool Fixed 4 1/2 Inch Συνολικό μήκος | AC9BNP 3FHF3 FKT-75-Μ3.25 "5/16 "και πάνω2"3 / 4 "Σταθερό1.25 "3 / 4 "4.5 "€251.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN Το FKT-100-M Knurling Tool διορθώθηκε σε συνολικό μήκος 5 1/4 ίντσας
€276.66 /μονάδα