BALDOR MOTOR Κινητήρες προστασίας από εκρήξεις, καθήκον μετατροπέα


Φίλτρα
Βάση: RG , Τάξη: ΣΤΟΚ , περίβλημα: XPFC , Τύπος περιβλήματος: TEFC , Υλικό πλαισίου: Μαντεμένια , Μέγεθος πλαισίου: 364T , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 136/68 , Hz: 60 , Μόνωση: F , Κατηγορία μόνωσης: B , Μέγιστη. RPM: 2700 , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: Πόδι , Αριθμός Πολωνών: 04 , Συνολικό μήκος: 33.44 " , Εκτίμηση: 60 Hz , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.00 , Διάμετρος άξονα: 2.375 " , Θερμ. Κώδικας: T3C , Βάρος: 965 lb
ΣτυλΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςκορνίζαRPMΧαρακτηριστικάΤάσηHPΜαγνητικό ρεύμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
IDXM7566T-C
-----230 / 460 V60 hp-€18,228.00
B
IDXM7037T
E5.6/2.8145TC17603535M230/46023/1.5€2,080.91
B
IDXM7014T
L3/1.5143TC17653524M230/46012/1€1,834.64

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;