BALDOR MOTOR IDXM7037T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 1760 rpm, 60 Hz, 2 Hp, Tefc, 145tc | AJ6WMR

BALDOR IDXM7037T Motor Explosion Proof, 230 / 460V, 1760 RPM, 60 HZ, 2 HP, TEFC, 145TC

Στοιχείο: AJ6WMR Μοντέλο: IDXM7037T

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Ενισχυτές5.6/2.8
ΒάσηRG
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηXPFC
κορνίζα145TC
HP2
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
Μαγνητικό ρεύμα3/1.5
Μέγιστη. RPM2700
ΒάσηF1
Ονομαστική απόδοση88.5
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή2
Φάση3
ΑναθεώρησηE
RPM1760
Θερμ. ΚώδικαςT3C
Χαρακτηριστικά3535M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.35
Ύψος πλοίου (cm)37.15
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έκρηξη κλάσης / ομάδα: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Πινακίδα αριθ .: NP0887XP
    • SL Hz: 1.3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςκορνίζαRPMΧαρακτηριστικάΤάσηHPΜαγνητικό ρεύμαΤιμή
BALDOR MOTOR IDXM7014T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 2 Hp, Tefc, 56 | AJ6WMP IDXM7014TL3/1.5143TC17653524M230/46012/1-
RFQ
BALDOR MOTOR IDXM7566T-C Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 1780 rpm, 60 Hz, 60 Hp, Tefc, 364t | AJ6WNZ IDXM7566T-C-----230 / 460 V60 hp--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR IDXM7037T Motor Explosion Proof, 230 / 460V, 1760 RPM, 60 HZ, 2 HP, TEFC, 145TC