BALDOR MOTOR IDXM7014T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 2 Hp, Tefc, 56 | AJ6WMP

BALDOR IDXM7014T Motor Explosion Proof, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 HP, TEFC, 56

Στοιχείο: AJ6WMP Μοντέλο: IDXM7014T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Ενισχυτές3/1.5
ΒάσηRG
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηXPFC
κορνίζα143TC
HP1
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
Μαγνητικό ρεύμα2/1
Μέγιστη. RPM2700
ΒάσηF1
Ονομαστική απόδοση87.5
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση3
ΑναθεώρησηL
RPM1765
Θερμ. ΚώδικαςT3C
Χαρακτηριστικά3524M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)32.07
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έκρηξη κλάσης / ομάδα: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Πινακίδα αριθ .: NP0887XP
    • SL Hz: 1.2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςκορνίζαRPMΧαρακτηριστικάΤάσηHPΜαγνητικό ρεύμαΤιμή
BALDOR MOTOR IDXM7037T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 1760 rpm, 60 Hz, 2 Hp, Tefc, 145tc | AJ6WMR IDXM7037TE5.6/2.8145TC17603535M230/46023/1.5-
RFQ
BALDOR MOTOR IDXM7566T-C Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 1780 rpm, 60 Hz, 60 Hp, Tefc, 364t | AJ6WNZ IDXM7566T-C-----230 / 460 V60 hp--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR IDXM7014T Motor Explosion Proof, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 HP, TEFC, 56