Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 89R40-010-2 προσφέρει επαναληψιμότητα γωνίας ασφάλισης με υψηλή ακρίβεια, καθιστώντας έτσι εύκολη τη σύσφιξη σε μια εξαιρετικά συμπαγή περιοχή. Ο συμπαγής σχεδιασμός το καθιστά προσαρμόσιμο για εφαρμογές όπου απαιτείται αδιάλειπτη και γρήγορη πρόσβαση στο σταθμό σύσφιξης. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι ιδανικός για εφαρμογές στερέωσης, δοκιμής, συναρμολόγησης και συγκόλλησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας διπλής δράσης που δεν κλειδώνει παρέχει δύναμη σύσφιξης σε άμεση αναλογία με την πίεση εισόδου και το μέγεθος της οπής. Ο σφιγκτήρας Destaco 89R40-010-2 χρησιμοποιεί έναν ισχυρό μηχανισμό υδραυλικού σφιγκτήρα που προορίζεται να παρέχει γρήγορη σύσφιξη σε δευτερεύουσες εργασίες κατασκευής τόσο σε μη μεταλλικά όσο και σε μεταλλικά προϊόντα. Η γρήγορη περιστροφή και κίνηση του σφιγκτήρα αυτού του σφιγκτήρα εξασφαλίζει βελτιωμένη παραγωγικότητα. Είναι ικανό να φιλοξενήσει 6.5 mm x 5 mm σχισμή Τ και διακόπτες στρογγυλού στυλ 4 mm και είναι έτοιμος αισθητήρας για θυρίδες T και αισθητήρες στρογγυλού στυλ. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης της Destaco προσφέρει ρυθμιζόμενη κατεύθυνση αιώρησης πεδίου (αριστερά / δεξιά / ευθεία) και έχει δοκιμαστεί για αρκετά εκατομμύρια κύκλους. Διαθέτει σώμα τύπου μπλοκ για ευκολία στην εγκατάσταση και στιβαρό σχεδιασμό που βελτιώνει τις θεμελιώδεις λειτουργίες του σφιγκτήρα και προσφέρει συνέπεια. Ο αιωρούμενος σφιγκτήρας Destaco 89R40-010-2 μπορεί να λειτουργήσει υπό πιέσεις που κυμαίνονται μεταξύ 45 psig και 120 psig, σε θερμοκρασίες έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ. Έρχεται με βραχίονες σφιγκτήρα για μέγιστη & λιγότερη δύναμη σύσφιξης (μέγιστη συνολική διαδρομή 21 mm) και χωρητικότητα συγκράτησης 85 λίβρες Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει θύρα εισόδου για σύνδεση με πηγή πεπιεσμένου αέρα. Είναι συμβατό με πολλαπλά εξαρτήματα στερέωσης, συμπεριλαμβανομένων φλάντζες στήριξης σώματος & κιτ ανταλλακτικών στεγανοποίησης, για απρόσκοπτη λειτουργία του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 89R40-010-2 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον ιδανικό για εφαρμογές όπως συγκόλληση, συναρμολόγηση, στερέωση, δοκιμή και ελαφριά μηχανική κατεργασία στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 89R40-010-2 προσφέρει ρυθμιζόμενη κατεύθυνση αιώρησης πεδίου (αριστερά / δεξιά / ευθεία) για ευέλικτη διαμόρφωση.
- Διαθέτει στιβαρό και ελαφρύ σχεδιασμό για πολλά εκατομμύρια κύκλους.
- Αυτός ο ταλαντευόμενος σφιγκτήρας διαθέτει σώμα τύπου μπλοκ για ευκολία στην εγκατάσταση.
- Είναι έτοιμος αισθητήρας για διακόπτες τύπου T-slot ή στρογγυλού στυλ.
- Ο σφιγκτήρας είναι ικανός να λειτουργεί σε θερμοκρασίες έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ, με πίεση που κυμαίνεται από 45 psi έως 125 psi.
- Είναι συμβατό με πολλαπλά εξαρτήματα στερέωσης, συμπεριλαμβανομένων φλάντζες στήριξης σώματος και ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης για απρόσκοπτη λειτουργία του σφιγκτήρα.
- Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με πνευματικό κύλινδρο για σύνδεση με πηγή πεπιεσμένου αέρα.
- Παρέχει μέγιστη διαδρομή 21 mm και χωρητικότητα συγκράτησης έως 85 λίβρες.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 89R40-010-2 μπορεί να αιωρείται προς τα αριστερά, τα δεξιά και τις ευθείες κατευθύνσεις.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 8JG-218-1: Αυτοί οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco έχουν σχεδιαστεί για τους πνευματικούς αιωρούμενους σφιγκτήρες της μάρκας. Διαθέτουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο για εξαιρετική δομική ακαμψία και είναι εξοπλισμένα με κωνική σύνδεση ασφάλισης που διευκολύνει την τοποθέτηση του βραχίονα έως και 360 μοίρες.
- Destaco 8MA-087-1: Αυτές οι φλάντζες στήριξης σώματος Destaco επιτρέπουν προσαρμογή μεταβλητού ύψους και τοποθέτηση σε εσοχή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με διακόπτες.
- Destaco 8MA-095-1 & 8MA-064-1: Οι φλάντζες τελικής στήριξης Destaco έχουν σχεδιαστεί για τον σφιγκτήρα 89R40-010-2 της μάρκας. Μπορούν να τοποθετηθούν στο επάνω ή στο κάτω μέρος του σφιγκτήρα.
- Destaco 8MW-021-1: Αυτά τα πόδια στήριξης Destaco μπορούν να τοποθετηθούν σε τέσσερις πλευρές του κυλίνδρου, συμπεριλαμβανομένης της κάτω και της μπροστινής πλευράς.
- Destaco 89R40-00: Αυτά τα κιτ ανταλλακτικών σφραγίδων έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λύσεις αυτοματισμού υψηλής απόδοσης, εργασίας και περιορισμού.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 89R40-010-2 είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός αιωρούμενος σφιγκτήρας Destaco 89R40-010-2 διαθέτει σώμα τύπου μπλοκ που επιτρέπει την προσάρτηση πολλαπλών εξαρτημάτων στερέωσης. Είναι εξοπλισμένο με βραχίονα σφιγκτήρα που διαθέτει τρύπες με τρύπες για την τοποθέτηση εξαρτημάτων ατράκτου, επιτρέποντας έτσι την εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας ταλάντευσης;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης είναι σχεδιασμένοι για σύσφιξη τεμαχίων εργασίας στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν μόνο χαμηλή δύναμη σύσφιξης και διατηρούν την περιοχή σύσφιξης απαλλαγμένη από ιμάντες και εξαρτήματα σύσφιξης για απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση του τεμαχίου εργασίας.
Ε. Πώς να επιλέξετε μεταξύ ενός αριστερού και ενός δεξιού σφιγκτήρα;
Α. Για να προσδιορίσετε εάν μια παραλλαγή αριστερής ή δεξιάς ταλάντευσης είναι ιδανική, πρέπει να απεικονίσετε τον βραχίονα από πάνω κατά τη διάρκεια της διαδρομής σύσφιξης. Οι βραχίονες που κινούνται δεξιόστροφα είναι δεξιόστροφοι βραχίονες και οι βραχίονες που κινούνται αριστερόστροφα είναι αριστεροί αιωρούμενοι βραχίονες.
Ε. Τι εξαρτήματα χρειάζονται οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης Destaco για να λειτουργήσουν;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες περιστροφής απαιτούν ατράκτους (επίπεδο άκρο, περιστρεφόμενο πόδι ή εξάγωνη κεφαλή), φλάντζες, ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης, προσαρμογείς βραχίονα σύσφιξης και συγκροτήματα ποδιών στερέωσης στο τέλος για σωστή και ομαλή λειτουργία.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης είναι η ικανότητα ενός σφιγκτήρα για τη συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.