Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 89R50-025-2 είναι ιδανικός για εφαρμογές στερέωσης, δοκιμής, συναρμολόγησης και συγκόλλησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει επαναληψιμότητα της γωνίας ασφάλισης με υψηλή ακρίβεια, όπου απαιτείται αδιάλειπτη και γρήγορη πρόσβαση στο σταθμό σύσφιξης, καθιστώντας έτσι δυνατή τη σύσφιξη σε μια εξαιρετικά συμπαγή περιοχή. Ο σφιγκτήρας διπλής δράσης, που δεν κλειδώνει, παρέχει δύναμη σύσφιξης σε ευθεία αναλογία με την πίεση εισόδου και το μέγεθος της οπής, και η κίνηση αιώρησης και σφιγκτήρα εξασφαλίζει βελτιωμένη παραγωγικότητα. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι έτοιμος αισθητήρας για αισθητήρες σχισμής Τ και στρογγυλού στυλ, γεγονός που τον καθιστά ικανό να φιλοξενήσει σχισμή Τ 6.5 χλστ. x 5 χλστ. και διακόπτες στρογγυλού στυλ 4 χλστ. Ο σφιγκτήρας Destaco 89R50-025-2 χρησιμοποιεί έναν ισχυρό υδραυλικό μηχανισμό σφιγκτήρα που προορίζεται να παρέχει γρήγορη σύσφιξη σε δευτερεύουσες εργασίες κατασκευής, τόσο σε μη μεταλλικά όσο και σε μεταλλικά προϊόντα. Προσφέρει διαχειρίσιμη κατεύθυνση αιώρησης (αριστερά / δεξιά / ευθεία) και έχει δοκιμαστεί για αρκετά εκατομμύρια κύκλους για αποτελεσματική απόδοση. Αυτή η μονάδα διαθέτει σώμα τύπου μπλοκ για ευκολία στην εγκατάσταση και στιβαρό σχεδιασμό για τη βελτίωση των θεμελιωδών λειτουργιών του σφιγκτήρα και τη συνοχή. Έρχεται με βραχίονες σφιγκτήρα για μέγιστη δύναμη σύσφιξης με λιγότερη κόπωση (μέγιστη συνολική διαδρομή 52 mm) και χωρητικότητα συγκράτησης 138 λίβρες Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει θύρα εισόδου για σύνδεση με πηγή πεπιεσμένου αέρα. Είναι συμβατό με πολλαπλά εξαρτήματα στερέωσης, συμπεριλαμβανομένων φλάντζες στήριξης σώματος & κιτ ανταλλακτικών στεγανοποίησης για απρόσκοπτη λειτουργία του σφιγκτήρα. Μπορεί να ταλαντεύεται με το αριστερό, το δεξί χέρι και τις ευθείες κατευθύνσεις. Ο αιωρούμενος σφιγκτήρας Destaco 89R50-025-2 μπορεί να λειτουργήσει υπό πιέσεις που κυμαίνονται μεταξύ 45 psig και 120 psig, σε θερμοκρασίες έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 89R50-025-2 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον ιδανικό για εφαρμογές όπως συγκόλληση, συναρμολόγηση, στερέωση, δοκιμή και ελαφριά μηχανική κατεργασία στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 89R50-025-2 προσφέρει ρυθμιζόμενη κατεύθυνση αιώρησης πεδίου (αριστερά / δεξιά / ευθεία) για ευέλικτη διαμόρφωση.
- Αυτός ο ταλαντευόμενος σφιγκτήρας έχει σώμα τύπου μπλοκ για ευκολία στην εγκατάσταση.
- Είναι έτοιμος αισθητήρας για διακόπτες τύπου T-slot ή στρογγυλού στυλ.
- Ο σφιγκτήρας είναι ικανός να λειτουργεί σε θερμοκρασίες έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ, υπό πίεση που κυμαίνεται από 45 psi έως 125 psi.
- Είναι συμβατό με πολλαπλά εξαρτήματα στερέωσης, συμπεριλαμβανομένων φλάντζες στήριξης σώματος και ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης, για απρόσκοπτη λειτουργία του σφιγκτήρα.
- Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με πνευματικό κύλινδρο για σύνδεση με πηγή πεπιεσμένου αέρα.
- Παρέχει μέγιστη διαδρομή 52 mm και χωρητικότητα συγκράτησης έως 138 λίβρες.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 89R50-025-2 μπορεί να αιωρείται προς τα αριστερά, τα δεξιά και τις ευθείες κατευθύνσεις.
- Διαθέτει στιβαρό και ελαφρύ σχεδιασμό για πολλά εκατομμύρια κύκλους.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 89R50-00: Αυτά τα κιτ ανταλλακτικών σφραγίδων έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λύσεις αυτοματισμού υψηλής απόδοσης, εργασίας και περιορισμού.
- Destaco 8MW-022-1: Αυτά τα πόδια στήριξης Destaco μπορούν να τοποθετηθούν σε τέσσερις πλευρές του κυλίνδρου, συμπεριλαμβανομένης της κάτω και της μπροστινής πλευράς.
- Destaco 8MA-088-1: Αυτές οι φλάντζες στήριξης σώματος Destaco επιτρέπουν προσαρμογή μεταβλητού ύψους και τοποθέτηση σε εσοχή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με διακόπτες.
- Destaco 8MA-096-1 & 8MA-065-1: Οι φλάντζες τελικής στήριξης Destaco έχουν σχεδιαστεί για τον σφιγκτήρα 89R50-025-2 της μάρκας. Μπορούν να τοποθετηθούν στο επάνω ή στο κάτω μέρος του σφιγκτήρα.
- Destaco 8JG-219-1: Αυτοί οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco έχουν σχεδιαστεί για τους πνευματικούς αιωρούμενους σφιγκτήρες της μάρκας. Διαθέτουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο για εξαιρετική δομική ακαμψία και είναι εξοπλισμένα με κωνική σύνδεση ασφάλισης που διευκολύνει την τοποθέτηση του βραχίονα έως και 360 μοίρες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 89R50-025-2 είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για μέγιστη ασφάλεια χρήστη και αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός περιστρεφόμενος σφιγκτήρας Destaco 89R50-025-2 είναι εξοπλισμένος με βραχίονα σφιγκτήρα που διαθέτει τρύπες με τρύπες για την τοποθέτηση εξαρτημάτων ατράκτου, επιτρέποντας έτσι την εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια. Διαθέτει σώμα τύπου μπλοκ που επιτρέπει την προσάρτηση πολλαπλών εξαρτημάτων τοποθέτησης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα είναι βασικά η ικανότητα ενός σφιγκτήρα για τη συγκράτηση οποιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού ή μιας λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας κατασκευής.
Ε. Πώς να επιλέξετε μεταξύ ενός αριστερού και ενός δεξιού σφιγκτήρα;
Α. Για να προσδιορίσετε εάν η παραλλαγή της αριστερής ή της δεξιάς ταλάντευσης είναι ιδανική, πρέπει να απεικονίσετε τον βραχίονα από πάνω κατά τη διάρκεια της διαδρομής σύσφιξης. Οι βραχίονες που κινούνται δεξιόστροφα είναι δεξιόστροφοι βραχίονες και οι βραχίονες που κινούνται αριστερόστροφα είναι αριστεροί αιωρούμενοι βραχίονες.
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας ταλάντευσης;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης είναι σχεδιασμένοι για σύσφιξη τεμαχίων εργασίας στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν μόνο χαμηλή δύναμη σύσφιξης και διατηρούν την περιοχή σύσφιξης απαλλαγμένη από ιμάντες και εξαρτήματα σύσφιξης για απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση του τεμαχίου εργασίας.
Ε. Τι εξαρτήματα χρειάζονται οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης Destaco για να λειτουργήσουν;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης απαιτούν άξονες (επίπεδη άκρη, περιστρεφόμενο πόδι ή εξάγωνη κεφαλή), φλάντζες, ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης, προσαρμογείς βραχιόνων σύσφιξης και συγκροτήματα ποδιών τελικής στήριξης για σωστή και ομαλή λειτουργία.