DESTACO Πνευματικοί σφιγκτήρες Swing 89R Series


Φίλτρα
Υλικό: Αλουμίνιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: -14 έως +195 Deg F
ΣτυλΜοντέλοΚτύπημαΔιάμετρος κυλίνδρουΜέγεθος θύραςΚατακόρυφο κτύπημα σφιγκτήραΚατεύθυνση SwingΤοποθετήστεΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
89R32-010-2
1.1 "1.26 "1/80.39 "Αριστερό χέρι, Δεξί χέρι, ΕυθείαΣτυλ μπλοκ€502.22
A
89R40-010-2
1.24 "1.57 "1/80.39 "Αριστερό χέρι, Δεξί χέρι, ΕυθείαΣτυλ μπλοκ€536.32
A
89R40-025-2
1.83 "1.57 "1/80.98 "Αριστερό χέρι, Δεξί χέρι, ΕυθείαΣτυλ μπλοκ€555.66
A
89R63-025-2
2.3 "2.48 "1/40.98 "Αριστερό χέρι, Δεξί χέρι, ΕυθείαΣτυλ μπλοκ€874.15
A
89R50-025-2
2.5 "1.97 "1/80.98 "Αριστερό χέρι, Δεξί χέρι, ΕυθείαΣτυλ μπλοκ€614.35

Πνευματικοί σφιγκτήρες Swing 89R Series

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς Destaco 89R προσφέρουν επαναληψιμότητα γωνίας κλειδώματος με υψηλή ακρίβεια, καθιστώντας έτσι εύκολη τη σύσφιξη σε μια εξαιρετικά συμπαγή περιοχή. Ο συμπαγής σχεδιασμός τα καθιστά προσαρμόσιμα για εφαρμογές όπου απαιτείται αδιάλειπτη και γρήγορη πρόσβαση στο σταθμό σύσφιξης. Είναι ιδανικά για εφαρμογές στερέωσης, δοκιμών, συναρμολόγησης και συγκόλλησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες διπλής δράσης που δεν κλειδώνουν παρέχουν δύναμη σύσφιξης σε άμεση αναλογία με την πίεση εισόδου και το μέγεθος της οπής. Οι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 89R χρησιμοποιούν έναν ισχυρό υδραυλικό μηχανισμό σφιγκτήρα που προορίζεται να παρέχει γρήγορη σύσφιξη σε δευτερεύουσες εργασίες κατασκευής τόσο σε μη μεταλλικά όσο και σε μεταλλικά προϊόντα. Η γρήγορη περιστροφή και κίνηση των σφιγκτήρων αυτών των σφιγκτήρων εξασφαλίζει βελτιωμένη παραγωγικότητα. Είναι ικανά να φιλοξενήσουν 6.5 mm x 5 mm σχισμή Τ και διακόπτες στρογγυλού στυλ 4 mm και είναι έτοιμοι αισθητήρες για θυρίδες T και αισθητήρες στρογγυλού στυλ. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης Destaco προσφέρουν ρυθμιζόμενη στο πεδίο κατεύθυνση αιώρησης (αριστερά / δεξιά / ευθεία) και έχουν δοκιμαστεί για αρκετά εκατομμύρια κύκλους. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες διαθέτουν σώμα τύπου μπλοκ για ευκολία στην εγκατάσταση και στιβαρό σχεδιασμό που βελτιώνει τις θεμελιώδεις λειτουργίες των σφιγκτήρων και προσφέρει συνέπεια. Αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco μπορούν να λειτουργήσουν υπό πίεση που κυμαίνεται μεταξύ 45 psig και 120 psig, σε θερμοκρασίες έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ. Οι σφιγκτήρες της σειράς 89R διαθέτουν βραχίονες σφιγκτήρα για μέγιστη, λιγότερη δύναμη σύσφιξης (μέγιστη συνολική διαδρομή 58 mm) και χωρητικότητα συγκράτησης 218 λίβρες. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει θύρα εισόδου για σύνδεση με πηγή πεπιεσμένου αέρα . Είναι συμβατά με πολλαπλά εξαρτήματα στερέωσης, συμπεριλαμβανομένων φλάντζες στήριξης σώματος & κιτ ανταλλακτικών στεγανοποιήσεων για απρόσκοπτη λειτουργία των σφιγκτήρων. Οι σφιγκτήρες της σειράς 89R διατίθενται σε παραλλαγές αριστερού και δεξιού αιώρησης Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης Destaco στάνταρ πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες. Είναι ανταλλακτικοί βραχίονες σφιγκτήρα με ελαφριά κατασκευή αλουμινίου για σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης και κωνική σύνδεση ασφάλισης για σταθερή σύνδεση κατά τη σύσφιξη με τριβή.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης Destaco προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους ιδανικούς για εφαρμογές όπως συγκόλληση, συναρμολόγηση, στερέωση, δοκιμή και ελαφριά μηχανική κατεργασία στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης Destaco προσφέρουν ρυθμιζόμενη κατεύθυνση αιώρησης πεδίου (αριστερά / δεξιά / ευθεία) για ευέλικτη διαμόρφωση.
  • Έχουν στιβαρό και ελαφρύ σχεδιασμό για πολλά εκατομμύρια κύκλους.
  • Αυτοί οι ταλαντευόμενοι σφιγκτήρες διαθέτουν σώμα τύπου μπλοκ για ευκολία στην εγκατάσταση.
  • Είναι έτοιμοι αισθητήρες για διακόπτες τύπου T-slot ή στρογγυλού στυλ.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι ικανοί να λειτουργούν σε θερμοκρασίες έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ με πιέσεις που κυμαίνονται από 45 psi έως 125 psi.
  • Είναι συμβατά με πολλαπλά εξαρτήματα στερέωσης, συμπεριλαμβανομένων φλάντζες στήριξης σώματος και ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης για απρόσκοπτη λειτουργία των σφιγκτήρων.
  • Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με πνευματικό κύλινδρο για σύνδεση με πηγή πεπιεσμένου αέρα.
  • Παρέχουν μέγιστη συνολική διαδρομή 58 mm και χωρητικότητα συγκράτησης έως 218 λίβρες.
  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς 89R διατίθενται σε παραλλαγές αριστερόστροφης και δεξιάς αιώρησης.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 8JG-215-1, 8JG-217-1, 8JG-218-1, 8JG-219-1 & 8JG-220-1 πνευματικοί αιωρούμενοι βραχίονες σφιγκτήρα Destaco: Αυτοί οι πνευματικοί αιωρούμενοι βραχίονες σφιγκτήρα Destaco έχουν σχεδιαστεί για τους σφιγκτήρες πνέου της μάρκας. Διαθέτουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο για εξαιρετική δομική ακαμψία και είναι εξοπλισμένα με κωνική σύνδεση ασφάλισης που διευκολύνει την τοποθέτηση του βραχίονα έως και 360 μοίρες.
  • Φλάντζες στερέωσης σώματος Destaco 8MA-092-1, 8MA-094-1, 8MA-095-1 & 8MA-096-1: Αυτές οι φλάντζες στήριξης σώματος Destaco επιτρέπουν προσαρμογή μεταβλητού ύψους και επιτρέπουν την τοποθέτηση σε εσοχή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με διακόπτες.
  • Φλάντζες άκρου στερέωσης Destaco 8MA-061-1, 8MA-063-1, 8MA-064-1, 8MA-065-1 & 8MA-066-1: Οι φλάντζες τελικής στήριξης Destaco έχουν σχεδιαστεί για τους σφιγκτήρες της σειράς 89R της μάρκας. Μπορούν να τοποθετηθούν πάνω ή κάτω από τους σφιγκτήρες.
  • Πόδια τοποθέτησης Destaco 8MW-018-1, 8MW-020-1, 8MW-021-1, 8MW-022-1 & 8MW-023-1: Αυτά τα πόδια στήριξης Destaco μπορούν να τοποθετηθούν σε τέσσερις πλευρές του κυλίνδρου, συμπεριλαμβανομένου του κάτω μέρους και μπροστινές πλευρές.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς Destaco 89R είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Εγκατάσταση

Οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες της Destaco διαθέτουν σώμα τύπου μπλοκ που επιτρέπει την προσάρτηση πολλαπλών εξαρτημάτων τοποθέτησης. Είναι εξοπλισμένα με βραχίονες σφιγκτήρα που διαθέτουν τρύπες με τρύπες για την τοποθέτηση εξαρτημάτων ατράκτου, επιτρέποντας έτσι την εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης;

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης έχουν σχεδιαστεί για τη σύσφιξη τεμαχίων στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν μόνο χαμηλή δύναμη σύσφιξης και διατηρούν την περιοχή σύσφιξης απαλλαγμένη από ιμάντες και εξαρτήματα σύσφιξης, για απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση του τεμαχίου εργασίας.

Πώς να επιλέξετε ανάμεσα σε έναν αριστερό και έναν δεξιό σφιγκτήρα ταλάντευσης;

Για να προσδιορίσετε εάν η παραλλαγή της αριστερής ή της δεξιάς ταλάντευσης είναι ιδανική, πρέπει να απεικονίσετε τον βραχίονα από πάνω κατά τη διάρκεια της διαδρομής σύσφιξης. Οι βραχίονες που κινούνται δεξιόστροφα είναι δεξιόστροφοι βραχίονες και οι βραχίονες που κινούνται αριστερόστροφα είναι αριστεροί αιωρούμενοι βραχίονες.

Τι αξεσουάρ χρειάζονται οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης Destaco για να λειτουργήσουν;

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης απαιτούν άξονες (επίπεδη άκρη, περιστρεφόμενο πόδι ή εξάγωνη κεφαλή), φλάντζες, κιτ ανταλλακτικών στεγανοποιήσεων, προσαρμογείς βραχιόνων σύσφιξης και συγκροτήματα ποδιών τελικής στήριξης για σωστή και ομαλή λειτουργία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;