Ο πνευματικός αιωρούμενος σφιγκτήρας Destaco 89R40-025-2 προσφέρει επαναληψιμότητα γωνίας ασφάλισης με υψηλή ακρίβεια, καθιστώντας έτσι εύκολη τη σύσφιξη σε μια εξαιρετικά συμπαγή περιοχή. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι ιδανικός για εφαρμογές στερέωσης, δοκιμής, συναρμολόγησης και συγκόλλησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Ο συμπαγής σχεδιασμός το καθιστά προσαρμόσιμο για εφαρμογές όπου απαιτείται αδιάλειπτη και γρήγορη πρόσβαση στο σταθμό σύσφιξης. Αυτός ο σφιγκτήρας διπλής δράσης που δεν κλειδώνει παρέχει δύναμη σύσφιξης σε άμεση αναλογία με την πίεση εισόδου και το μέγεθος της οπής. Η γρήγορη περιστροφή και κίνηση του σφιγκτήρα αυτού του σφιγκτήρα εξασφαλίζει βελτιωμένη παραγωγικότητα. Είναι ικανό να φιλοξενήσει 6.5 mm x 5 mm σχισμή Τ και διακόπτες στρογγυλού στυλ 4 mm και είναι έτοιμος αισθητήρας για θυρίδες T και αισθητήρες στρογγυλού στυλ. Ο σφιγκτήρας Destaco 89R40-025-2 χρησιμοποιεί έναν ισχυρό υδραυλικό μηχανισμό σφιγκτήρα που προορίζεται να παρέχει γρήγορη σύσφιξη σε δευτερεύουσες εργασίες κατασκευής τόσο σε μη μεταλλικά όσο και σε μεταλλικά προϊόντα. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης της Destaco προσφέρει ρυθμιζόμενη κατεύθυνση αιώρησης πεδίου (αριστερά / δεξιά / ευθεία) και έχει δοκιμαστεί για αρκετά εκατομμύρια κύκλους. Διαθέτει σώμα τύπου μπλοκ για ευκολία στην εγκατάσταση και στιβαρό σχεδιασμό για τη βελτίωση των θεμελιωδών λειτουργιών του σφιγκτήρα και προσφέρει συνέπεια. Έρχεται με βραχίονες σφιγκτήρα για μέγιστη και λιγότερη δύναμη σύσφιξης (μέγιστη συνολική διαδρομή 21 mm) και διαθέτει χωρητικότητα συγκράτησης 85 λίβρες Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει θύρα εισόδου για σύνδεση με πηγή πεπιεσμένου αέρα. Είναι συμβατό με πολλαπλά εξαρτήματα στερέωσης, συμπεριλαμβανομένων φλάντζες στήριξης σώματος και ανταλλακτικά στεγανοποιητικά κιτ για ανεμπόδιστη λειτουργία του σφιγκτήρα και μπορεί να ταλαντεύεται προς τα αριστερά, τα δεξιά και τις ευθείες κατευθύνσεις. Ο αιωρούμενος σφιγκτήρας Destaco 89R40-025-2 μπορεί να λειτουργήσει υπό πιέσεις που κυμαίνονται μεταξύ 45 psig και 120 psig, σε θερμοκρασίες έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 89R40-025-2 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον ιδανικό για εφαρμογές όπως συγκόλληση, συναρμολόγηση, στερέωση, δοκιμή και ελαφριά μηχανική κατεργασία, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 89R40-025-2 προσφέρει ρυθμιζόμενη κατεύθυνση αιώρησης πεδίου (αριστερά / δεξιά / ευθεία) για ευέλικτη διαμόρφωση.
- Αυτός ο περιστρεφόμενος σφιγκτήρας διαθέτει σώμα τύπου μπλοκ για ευκολία στην εγκατάσταση.
- Είναι έτοιμος αισθητήρας για διακόπτες τύπου T-slot ή στρογγυλού στυλ.
- Ο σφιγκτήρας είναι ικανός να λειτουργεί σε θερμοκρασίες έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ, υπό πίεση που κυμαίνεται από 45 psi έως 125 psi.
- Είναι συμβατό με πολλαπλά εξαρτήματα στερέωσης, συμπεριλαμβανομένων φλάντζες στήριξης σώματος και ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης για απρόσκοπτη λειτουργία του σφιγκτήρα.
- Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με πνευματικό κύλινδρο για σύνδεση με πηγή πεπιεσμένου αέρα.
- Παρέχει μέγιστη διαδρομή 46 mm και χωρητικότητα συγκράτησης έως 85 λίβρες.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 89R40-025-2 μπορεί να αιωρείται προς τα αριστερά, τα δεξιά και τις ευθείες κατευθύνσεις.
- Διαθέτει στιβαρό και ελαφρύ σχεδιασμό για πολλά εκατομμύρια κύκλους.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 89R40-00: Αυτά τα κιτ ανταλλακτικών σφραγίδων έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λύσεις αυτοματισμού υψηλής απόδοσης, εργασίας και περιορισμού.
- Destaco 8MW-021-1: Αυτά τα πόδια στήριξης Destaco μπορούν να τοποθετηθούν σε τέσσερις πλευρές του κυλίνδρου, συμπεριλαμβανομένης της κάτω και της μπροστινής πλευράς.
- Destaco 8MA-087-1: Αυτές οι φλάντζες στήριξης σώματος Destaco επιτρέπουν προσαρμογή μεταβλητού ύψους και επιτρέπουν την τοποθέτηση σε εσοχή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με διακόπτες.
- Destaco 8MA-095-1 & 8MA-064-1: Οι φλάντζες τελικής στήριξης Destaco έχουν σχεδιαστεί για τους σφιγκτήρες 89R40-025-2 της μάρκας. Μπορούν να τοποθετηθούν στο επάνω ή στο κάτω μέρος των σφιγκτήρων.
- Destaco 8JG-218-1: Αυτοί οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco έχουν σχεδιαστεί για τους πνευματικούς αιωρούμενους σφιγκτήρες της μάρκας. Διαθέτουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο για εξαιρετική δομική ακαμψία και είναι εξοπλισμένα με κωνική σύνδεση ασφάλισης που διευκολύνει την τοποθέτηση του βραχίονα έως και 360 μοίρες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 89R40-025-2 είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για μέγιστη ασφάλεια χρήστη και αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός περιστρεφόμενος σφιγκτήρας Destaco 89R40-025-2 είναι εξοπλισμένος με βραχίονα σφιγκτήρα που διαθέτει τρύπες με τρύπες για την τοποθέτηση εξαρτημάτων ατράκτου, επιτρέποντας έτσι την εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια. Διαθέτει σώμα τύπου μπλοκ που επιτρέπει την προσάρτηση πολλαπλών εξαρτημάτων τοποθέτησης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα είναι βασικά η ικανότητα ενός σφιγκτήρα για τη συγκράτηση οποιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού ή μιας λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας κατασκευής.
Ε. Πώς να επιλέξετε μεταξύ ενός αριστερού και ενός δεξιού σφιγκτήρα;
Α. Για να προσδιορίσετε εάν η παραλλαγή της αριστερής ή της δεξιάς ταλάντευσης είναι ιδανική, πρέπει να απεικονίσετε τον βραχίονα από πάνω κατά τη διάρκεια της διαδρομής σύσφιξης. Οι βραχίονες που κινούνται δεξιόστροφα είναι δεξιόστροφοι βραχίονες και οι βραχίονες που κινούνται αριστερόστροφα είναι αριστεροί αιωρούμενοι βραχίονες.
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας ταλάντευσης;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης είναι σχεδιασμένοι για σύσφιξη τεμαχίων εργασίας στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν μόνο χαμηλή δύναμη σύσφιξης και διατηρούν την περιοχή σύσφιξης απαλλαγμένη από ιμάντες και εξαρτήματα σύσφιξης για απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση του τεμαχίου εργασίας.
Ε. Τι εξαρτήματα χρειάζονται οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης Destaco για να λειτουργήσουν;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης απαιτούν άξονες (επίπεδη άκρη, περιστρεφόμενο πόδι ή εξάγωνη κεφαλή), φλάντζες, ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης, προσαρμογείς βραχιόνων σύσφιξης και συγκροτήματα ποδιών τελικής στήριξης για σωστή και ομαλή λειτουργία.