Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 830-LC είναι κατάλληλος για εφαρμογές συγκόλλησης, λαβής, σύσφιξης και εντοπισμού. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκρατεί τα προϊόντα με ασφάλεια στη θέση τους για να εξασφαλίσει λειτουργία χωρίς σφάλματα και είναι ιδανικός για σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης που απαιτούν ανώτερη ισχύ σύσφιξης για βελτιωμένη αξιοπιστία και ακρίβεια. Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 830-LC είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Απαιτεί πνευματικό σύστημα διπλής ενέργειας για τη λειτουργία και είναι εξοπλισμένο με πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει θύρα εισόδου για σύνδεση με την πηγή πεπιεσμένου αέρα. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής είναι εξοπλισμένος με σκληρυμένα πριτσίνια και δακτυλίους στα σημεία περιστροφής για τη στερέωση, την περιστροφή και τη μετακίνηση της ράβδου χειρολαβής για την απαιτούμενη θέση εργασίας. Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 830-LC μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ και είναι ικανός να χειριστεί φορτία έως και 2500 λίβρες. , χωρίς αυλακώσεις ή ράβδους σύνδεσης στο σώμα του κυλίνδρου. Αυτοί οι αισθητήρες είναι εξοπλισμένοι με LED για εύκολη ρύθμιση και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 830 έως 14 βαθμούς Φαρενάιτ.
Χρήσεις:
Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 830-LC προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως λαβή, σύσφιξη, έλεγχος συστήματος, στερέωση, δοκιμή, συγκόλληση, μηχανική κατεργασία CNC και εντοπισμός στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 830-LC διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για απεριόριστη ροή αέρα. ιδανικό για εφαρμογές συναρμολόγησης και συγκόλλησης.
- Διαθέτει μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου που επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση του εμβόλου και ένα μεγάλο βραχίονα σύσφιξης για να κάνετε εύκολες τροποποιήσεις ανάλογα με τη λειτουργία.
- Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει σκληρυμένους πείρους και δακτυλίους για ανθεκτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 830-LC έχει την ικανότητα να αντέχει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 90 βαθμούς Κελσίου.
- Μπορεί να φιλοξενήσει αισθητήρες τύπου στρογγυλής ή T slot.
- Χρησιμεύει επίσης ως πνευματική παραλλαγή των χειροκίνητων σφιγκτήρων Destaco 630 Series.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 810169: Αυτοί οι στρογγυλοί διακόπτες καλαμιού διαθέτουν μηχανισμό γρήγορης αποσύνδεσης με LED για εύκολη ρύθμιση. Αυτοί οι διακόπτες με βαθμολογία IP67 μπορούν να ενεργοποιηθούν από έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι εγκατεστημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα. Είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm.
- Destaco 8EA-109-1: Αυτοί οι διακόπτες καλαμιού με σχισμή T έχουν μηχανισμό γρήγορης αποσύνδεσης και πρόκειται να τοποθετηθούν σε κυλίνδρους με αυλακώσεις σχισμής Τ. Έχουν βαθμολογία IP67 και ενεργοποιούνται από έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι εγκατεστημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 830-LC συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 830-LC διαθέτει οπές με σπείρωμα στην πλάκα βάσης για να εξασφαλίσει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε λεία επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής διαθέτουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση πηγής πίεσης.
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα.
Ε. Πώς να καθορίσετε τον δεξιό σφιγκτήρα εναλλαγής για μια συγκεκριμένη εφαρμογή;
Α. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το μέγεθος του εξαρτήματος που σφίγγετε, ο διαθέσιμος χώρος στη διαδικασία παραγωγής και το είδος πρόσβασης που πρέπει να έχετε γύρω από τον σφιγκτήρα. Εάν σφίγγετε ένα πολύ μικρό εξάρτημα και πρέπει να το κρατήσετε κοντά στον σφιγκτήρα, προφανώς θα χρειαστεί ένας μικρός σφιγκτήρας. Δεύτερον, πρέπει να λάβετε υπόψη την απόσταση μεταξύ του σημείου περιστροφής και του μήκους του βραχίονα του σφιγκτήρα και το βάρος του εργαλείου. Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το μέγεθος της δύναμης σύσφιξης ή της δύναμης συγκράτησης που χρειάζεται να εφαρμόσει ο σφιγκτήρας.
Ε. Είναι σωστό να ελέγξετε τις προδιαγραφές;
Α. Ελέγχοντας τις προδιαγραφές, μπορείτε να διαπιστώσετε τη χωρητικότητα σφιγκτήρα εναλλαγής, οπότε είναι σταθερό ναι. Οι προδιαγραφές του προϊόντος από τον κατασκευαστή περιλαμβάνουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με το βάθος του λαιμού και το άνοιγμα της γνάθου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την ειδική ομάδα προμηθειών μας έναν ακριβή οδηγό.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης είναι βασικά η ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.