Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 830-RC είναι ιδανικός για τη συγκράτηση ενός τεμαχίου εργασίας στη θέση του ασκώντας δύναμη από το πλάι. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι κατάλληλος για διάφορες εργασίες σύσφιξης ώθησης / έλξης, συμπεριλαμβανομένων εργασιών συναρμολόγησης, συγκόλλησης και ελαφριάς συμπίεσης. Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco είναι μια κατάλληλη επιλογή για εργασίες όπου απαιτείται επανειλημμένη σύσφιξη / αποσύνδεση του τεμαχίου σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Το στρογγυλό έμβολο του σφιγκτήρα συγκρατεί με ασφάλεια το τεμάχιο εργασίας στη θέση του για να αποτρέψει τη λειτουργία ολίσθησης στο μέσο. Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco διαθέτει πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για να εξασφαλίζει ομαλή σύσφιξη σε όλη τη λειτουργία. Το έμβολο μαγνητικού δακτυλίου του επιτρέπει την ακριβή ανίχνευση θέσης του εμβόλου, εξασφαλίζοντας έτσι ακριβή σύσφιξη. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής διαθέτει βάση τύπου φλάντζας για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Destaco Σειρά 830 οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής διατίθενται επίσης σε παραλλαγές σπειρώματος εμβόλου μεγέθους M10 σε Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 830-RC έχει σχεδιαστεί για διάφορες εμπορικές εργασίες, όπως εργασίες συναρμολόγησης, συγκόλλησης και ελαφριάς πίεσης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 830-RC διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα για την παροχή αντοχής έναντι ζημιών / φθοράς από σκληρές βιομηχανικές συνθήκες.
- Το έμβολο μαγνητικού δακτυλίου του επιτρέπει την ακριβή ανίχνευση θέσης του εμβόλου, εξασφαλίζοντας έτσι ακριβή σύσφιξη.
- Το στρογγυλό έμβολο του σφιγκτήρα δράσης ευθείας γραμμής Destaco συγκρατεί με ασφάλεια το τεμάχιο εργασίας στη θέση του για να αποτρέψει τη λειτουργία ολίσθησης στο μέσο.
- Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει έναν πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για να εξασφαλίζει ομαλή σύσφιξη σε όλη τη λειτουργία.
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco έχει βάση τύπου φλάντζας για εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Εφόσον απαιτείται, αυτή η βάση με φλάντζα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα απλά ξεβιδώνοντας τις βίδες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 830-RC: Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες φιλοξενούν αισθητήρες είτε στρογγυλούς (810169) είτε με υποδοχή T (8EA-109-1).
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Αυτοί οι σφιγκτήρες 850 είναι συμβατοί με καλώδια επέκτασης ταχείας αποσύνδεσης (2 mm και 5 mm) (CABL-010 & CABL-013, αντίστοιχα) για να παρέχουν ευέλικτες ρυθμίσεις μήκους και ύψους. Είναι σχεδιασμένα για περιοχές όπου απαιτούνται πολλαπλά σημεία σύσφιξης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 830-RC κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 830-RC έχει βάση στυλ με φλάντζα για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Εφόσον απαιτείται, αυτή η βάση με φλάντζα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα απλά ξεβιδώνοντας τις βίδες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι πνευματικοί σφιγκτήρες ευθείας γραμμής;
Α. Ορισμένοι πνευματικοί σφιγκτήρες ευθείας γραμμής, όπως το Destaco 830-RC διαθέτουν πνευματικό κύλινδρο με διαμόρφωση τύπου εμβόλου. Μια γραμμή παροχής αέρα τροφοδοτείται στον κύλινδρο του σφιγκτήρα μέσω μιας θύρας εισόδου. Η λειτουργία σύσφιξης χωρίς χέρια επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση της παροχής αέρα εισόδου.
Ε. Η μάρκα προσφέρει πνευματικούς σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ;
Α. Ναι, εκτός από τον πνευματικό σφιγκτήρα Destaco 830-RC, ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει από τις επιλογές σπειρώματος εμβόλου μεγέθους M10 (Destaco 830-ME).
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής;
A. Οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής Destaco είναι σφιγκτήρες που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές, όπως συγκόλληση, επεξεργασία ξύλου, τάνυση, συναρμολόγηση και δοκιμή.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας κατασκευής.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από ανοξείδωτο ατσάλι και άνθρακα από το Destaco αντέχουν και ελαχιστοποιούν τη φθορά σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, είναι επίσης διαθέσιμοι σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ε. Προσφέρει η μάρκα πνευματικούς σφιγκτήρες ευθείας γραμμής σε άλλες διαμορφώσεις;
Η A. Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη γκάμα ελαφρών & μεσαίων καθηκόντων πνευματικοί σφιγκτήρες που διατίθενται σε μια ποικιλία διαμορφώσεων, στυλ και υλικών (αλουμίνιο / χάλυβας).