DESTACO Σφιγκτήρες πνευματικής εναλλαγής 830 Series


Φίλτρα
Υλικό: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος εμβόλουΜέγεθος θύραςΧωρητικότηταΔιάμετρος κυλίνδρουUnψος εμβόλουΘερμοκρασία λειτουργίας.ΚύκλοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
830
3 / 8-161/8 NPT2500 λίβρες1.57 "1.06 "-10 έως 90°CΔίκαιο/Μεσαίο€598.78
B
830-ΜΕ
M101/82500 λίβρες1.57 "1.06 "-10 έως 90°CΔίκαιο/Μεσαίο€480.44

Σφιγκτήρες πνευματικής εναλλαγής 830 Series

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 830 λειτουργούν ως η πνευματική έκδοση των χειροκίνητων σφιγκτήρων ευθείας δράσης Destaco 630. Αυτοί οι σφιγκτήρες αποτελούνται από έναν κύλινδρο διπλής ενέργειας, έναν βραχίονα σύσφιξης και συνδέσμους για τον πολλαπλασιασμό της ασκούμενης δύναμης. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες Destaco χρησιμοποιούν πίεση αέρα για να συσφίξουν και να στερεώσουν τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους, μέσω της δύναμης ενός μηχανισμού εναλλαγής. Η χρήση ενός μηχανισμού εναλλαγής τους επιτρέπει να σφίγγονται με δύναμη μεγαλύτερη από την εφαρμοζόμενη δύναμη, καθιστώντας τα ιδανικά για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως η επεξεργασία και η συναρμολόγηση γενικών μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων πλοίων και αυτοκινήτων. Αυτοί οι μη ασφαλιστικοί σφιγκτήρες παρέχουν δύναμη σύσφιξης σε άμεση αναλογία με το μέγεθος της οπής και την πίεση εισόδου. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι εξοπλισμένοι με ένα μοχλό που μπορεί να δεσμευτεί για να ασκήσει πνευματική πίεση στην κεφαλή σύσφιξης. Ο μοχλός διαθέτει μακρύ λόγο οδηγού, με την υψηλή απόδοση κάθε εξαρτήματος να εξασφαλίζει ακαμψία. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν μια βάση με φλάντζα για την τοποθέτηση του τεμαχίου εργασίας στη βάση. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ροής για ομαλή λειτουργία και μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης. Η στιβαρή κατασκευή από χάλυβα προσφέρει αντοχή και δομική ακαμψία ενώ αντέχει πιέσεις έως και 72 psi. Έχουν μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 2500 λίβρες και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 βαθμούς Φαρενάιτ έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco της σειράς 830 είναι ιδανικοί για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών όπως η συγκόλληση και η συναρμολόγηση, για τη βιομηχανία αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco της σειράς 830 είναι η πνευματική έκδοση των χειροκίνητων σφιγκτήρων ευθείας γραμμής Destaco 630, που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για τη συγκράτηση των τεμαχίων στη θέση τους.
  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής ενσωματώνουν ένα σχέδιο έτοιμο με αισθητήρα για αισθητήρες στρογγυλού τύπου ή τύπου T-slot.
  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco της σειράς 830 μπορούν να φιλοξενήσουν αισθητήρες είτε με υποδοχή T (8EA-109-1) είτε στρογγυλούς (810169).
  • Είναι ενσωματωμένα με έναν ενσωματωμένο μηχανισμό περιορισμού ροής για την εξάλειψη της ανάγκης για εξωτερικούς ελέγχους ροής.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι εξοπλισμένοι με ένα μαγευτικό δακτύλιο εμβόλου που επιτρέπει την ανίχνευση θέσης.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 810CYL: Αυτό το ανταλλακτικό συγκρότημα κυλίνδρων συνοδεύεται από ράβδους εμβόλου για την αποφυγή συστροφής. Ζητήστε μια προσφορά για αυτό το ανταλλακτικό συγκρότημα κυλίνδρου για να αντικαταστήσετε το φθαρμένο ή κατεστραμμένο συγκρότημα κυλίνδρου.
  • Destaco 810169: Αυτός ο στρογγυλός διακόπτης καλαμιού διαθέτει μηχανισμό γρήγορης αποσύνδεσης με LED για εύκολη ρύθμιση. Αυτός ο διακόπτης έχει βαθμολογία IP67 και ενεργοποιείται από έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι εγκατεστημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα. Έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm.
  • Destaco 8EA-109-1: Αυτός ο διακόπτης καλαμιού T-slot διαθέτει μηχανισμό γρήγορης αποσύνδεσης που έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται σε κυλίνδρους με αυλακώσεις T-slot. Έχει βαθμολογία IP67 και ενεργοποιείται από έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι εγκατεστημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα.
  • Οι πελάτες που αναζητούν ανταλλακτικό συγκρότημα σφιγκτήρα μπορούν να ζητήσουν μια προσφορά για τους σφιγκτήρες Destaco 830-LC & Destaco 830-M-LC για σφιγκτήρες 830 & 830-ME, αντίστοιχα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 830 είναι εγκεκριμένοι κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Εγκατάσταση

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 830 διαθέτουν βάση με φλάντζα με οπές που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση του τεμαχίου εργασίας στην πλάκα στερέωσης.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής διαθέτουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.

Πώς λειτουργούν οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής ενεργοποιούνται με πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας. Η πίεση αέρα εφαρμόζεται στη θύρα σύσφιξης, η οποία κινεί τον βραχίονα σύσφιξης για να συγκρατήσει το τεμάχιο εργασίας. Η απαιτούμενη δύναμη σύσφιξης επιτυγχάνεται και ασκείται στο τεμάχιο εργασίας, έτσι ώστε οι σφιγκτήρες να συγκρατούν σταθερά και θετικά το τεμάχιο εργασίας. Για το ξεκλείδωμα της μονάδας, η πίεση αέρα εφαρμόζεται στη θύρα αποσφράγισης.

Προμηθεύει η μάρκα αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;

Ναι, οι επαγωγικοί αισθητήρες Destaco έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να προσφέρουν προστασία από τη σκόνη και τη δυνατή βροχή ή από ισχυρούς πίδακες νερού.

Προσφέρει η Destaco μια χειροκίνητη έκδοση πνευματικών σφιγκτήρων της σειράς 830;

Ναι, οι σφιγκτήρες ευθείας δράσης της σειράς 630 της Destaco είναι η χειροκίνητη έκδοση αυτών των πνευματικών σφιγκτήρων και είναι σχεδιασμένοι για εργασίες βαρέως τύπου που απαιτούν χωρητικότητα συγκράτησης έως και 2500 λίβρες. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν αντίστροφη δράση λαβής και έμβολο που ασφαλίζει στην εκτεταμένη θέση ως λαβή μετακινείται προς τα κάτω.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;