Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 830-ME χρησιμοποιεί κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης και τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους. Είναι κατάλληλο για γρήγορη σύσφιξη σε επαναλαμβανόμενες εργασίες παραγωγής. Αυτός ο φορητός πνευματικός σφιγκτήρας επιτρέπει την οικονομική χρήση σε βραχυχρόνιες εργασίες με προσωρινή στερέωση. Έρχεται ενσωματωμένο με έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα με θύρα εισόδου για σύνδεση με την πηγή πεπιεσμένου αέρα. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για να συγκρατεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του. Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 830-ME διαθέτει κλειστή σχεδίαση για συγκόλληση σημείου & MIG σε βρώμικα περιβάλλοντα εργασίας και διαθέτει έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί εύκολα να εισαχθεί σκληρά σε εξαρτήματα. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα περιορισμού ροής για την εξάλειψη της ανάγκης για εξωτερικούς ελέγχους ροής. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας έρχεται ενσωματωμένος με σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους σε όλα τα σημεία περιστροφής για μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτή η φορητή μονάδα είναι εντελώς αυτόνομη και χρειάζεται μόνο μία πηγή πίεσης για πρόσθετη ασφάλεια. Είναι έτοιμος αισθητήρας για αισθητήρες τύπου στρογγυλής και σχισμής T και διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό λαβής για ομαλή προσάρτηση των επεκτάσεων βραχιόνων. Είναι ικανός να χειριστεί φορτία έως και 2500 λίβρες. Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 830-ME είναι εξοπλισμένος με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -14 και 194 βαθμούς Φαρενάιτ.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 830-ME προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως λαβή, σύσφιξη, έλεγχος συστήματος, στερέωση, δοκιμή, συγκόλληση, μηχανική κατεργασία CNC και εντοπισμός στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 830-ME είναι εξοπλισμένος με έναν εύκολα τροποποιήσιμο, συμπαγή βραχίονα σύσφιξης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης ενσωματώνει ενσωματωμένα χειριστήρια ροής για ομαλή λειτουργία και ένα μαγνητικό έμβολο δακτυλίου για ανίχνευση θέσης.
- Έρχεται με εξαρτήματα από χάλυβα επεξεργασμένα με ακρίβεια που διαθέτουν σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους περιστροφής.
- Η σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρα φιλοξενεί αισθητήρες είτε στρογγυλούς είτε τύπου slot T.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 810CYL: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα κυλίνδρων έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν ελαττωματικούς κυλίνδρους σε περίπτωση που ο παλιός φθαρεί ή είναι ελαττωματικός.
- Destaco 810169: Αυτοί οι στρογγυλοί διακόπτες καλαμιού έχουν σχεδιαστεί για χρήση με πνευματικό σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 830-ME και διαθέτουν μηχανισμό γρήγορης αποσύνδεσης με LED για εύκολη ρύθμιση. Αυτοί οι διακόπτες με βαθμολογία IP67 μπορούν να ενεργοποιηθούν από έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι εγκατεστημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα. Είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm.
- Destaco 8EA-109-1: Αυτοί οι διακόπτες καλαμιού με σχισμή T διαθέτουν μηχανισμό γρήγορης αποσύνδεσης που έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται σε κυλίνδρους με αυλακώσεις σχισμής Τ. Έχουν βαθμολογία IP67 και ενεργοποιούνται από έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι εγκατεστημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 830-ME κατασκευάζεται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική υγεία, η μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και η αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 830-ME διαθέτει οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
- Μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας απλά χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής διαθέτουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση πηγής πίεσης.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή τους;
A. Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC είναι τέλειο για χρήση με μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G θα πρέπει να χρησιμοποιείται με πνευματικά τσιμούχα κυλίνδρων.
Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης σημαίνει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης εξαρτημάτων του αυτοκινήτου ή παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα των λαβών σφιγκτήρα Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο κόκκινο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς απεικονίζει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή εύκολα και γρήγορα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Γενικά είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης), η περιοχή του κυλίνδρου, η οπή του κυλίνδρου και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.
Ε. Πώς να καθορίσετε τον σωστό σφιγκτήρα τροφοδοσίας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή;
Α. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι το μέγεθος του εξαρτήματος που σφίγγετε, ο διαθέσιμος χώρος στη διαδικασία παραγωγής και το είδος πρόσβασης που πρέπει να έχετε γύρω από τον σφιγκτήρα. Εάν σφίγγετε ένα πολύ μικρό εξάρτημα και πρέπει να το κρατήσετε κοντά στον σφιγκτήρα, προφανώς θα χρειαστεί ένας μικρός σφιγκτήρας. Δεύτερον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόσταση μεταξύ του σημείου περιστροφής και του μήκους του βραχίονα του σφιγκτήρα και του βάρους του εργαλείου. Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το μέγεθος της δύναμης σύσφιξης ή της δύναμης συγκράτησης που χρειάζεται να εφαρμόσει ο σφιγκτήρας.