Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 830 χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για να συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα και μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από -14 έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ. Λειτουργεί ως η πνευματική έκδοση των χειροκίνητων σφιγκτήρων ευθείας γραμμής Destaco 630. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας διαθέτει μηχανισμό ενεργοποίησης εναλλαγής που του επιτρέπει να σφίγγεται με δύναμη μεγαλύτερη από την εφαρμοζόμενη δύναμη, καθιστώντας τον ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως η επεξεργασία και η συναρμολόγηση γενικών μηχανημάτων, πλοίων και αυτοκινήτων. Αυτός ο μη ασφαλιστικός σφιγκτήρας παρέχει δύναμη σύσφιξης σε άμεση αναλογία με το μέγεθος της οπής και την πίεση εισόδου. Αυτός ο σφιγκτήρας αποτελείται από έναν κύλινδρο διπλής ενέργειας, έναν βραχίονα σύσφιξης και συνδέσμους για τον πολλαπλασιασμό της ασκούμενης δύναμης. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco χρησιμοποιεί πίεση αέρα για να συσφίξει και να στερεώσει τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους, μέσω της δύναμης ενός μηχανισμού εναλλαγής. Είναι εξοπλισμένο με μοχλό που μπορεί να εμπλακεί για την άσκηση πνευματικής πίεσης στην κεφαλή σύσφιξης. Ο μοχλός διαθέτει μακρύ λόγο οδηγού, με την υψηλή απόδοση κάθε εξαρτήματος να εξασφαλίζει ακαμψία. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μια βάση με φλάντζα για την τοποθέτηση του τεμαχίου εργασίας στη βάση. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ροής για ομαλή λειτουργία και μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης. Η στιβαρή κατασκευή από χάλυβα προσφέρει αντοχή και δομική ακαμψία ενώ αντέχει πίεση έως και 72 psi. Έχει μέγιστη χωρητικότητα 2500 λίβρες.
Χρήσεις:
Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 830 είναι ιδανικός για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών όπως η συγκόλληση και η συναρμολόγηση, για την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 830 είναι εξοπλισμένος με πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για ομαλή λειτουργία και ένα μαγνητικό έμβολο δακτυλίου για τη διασφάλιση ακριβούς ανίχνευσης θέσης.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής είναι η πνευματική έκδοση των χειροκίνητων σφιγκτήρων ευθείας γραμμής Destaco 630, που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρες για στρογγυλούς αισθητήρες ή αισθητήρες τύπου slot T.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 830 μπορεί να φιλοξενήσει αισθητήρες είτε με υποδοχή T (8EA-109-1) είτε στρογγυλούς (810169).
Συμβατά αξεσουάρ:
- Οι πελάτες που αναζητούν ανταλλακτικό συγκρότημα σφιγκτήρα μπορούν να ζητήσουν μια προσφορά για τους σφιγκτήρες Destaco 830-LC & Destaco 830-M-LC για σφιγκτήρες 830 & 830-ME, αντίστοιχα.
- Destaco 810169: Αυτός ο στρογγυλός διακόπτης καλαμιού διαθέτει μηχανισμό γρήγορης αποσύνδεσης με LED για εύκολη ρύθμιση. Αυτός ο διακόπτης έχει βαθμολογία IP67 και ενεργοποιείται από έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι εγκατεστημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα. Έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm.
- Destaco 8EA-109-1: Αυτός ο διακόπτης καλαμιού T-slot διαθέτει μηχανισμό γρήγορης αποσύνδεσης που έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται σε κυλίνδρους με αυλακώσεις T-slot. Έχει βαθμολογία IP67 και ενεργοποιείται από έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι εγκατεστημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 830 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 και το ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 830 διαθέτει οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
- Μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας απλά χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco ή οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής ενεργοποιούνται με πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας για ομαλή λειτουργία.
Ε. Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή τους;
A. Εάν έχετε να κάνετε με μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, τότε είναι προτιμότερο ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC, ενώ το γράσο Magnalube G θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε πνευματικά τσιμούχα κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής ή στις γραμμές συναρμολόγησης.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Το χρώμα της λαβής δεν έχει καμία σημασία, αλλά για να τονίσει μια αναγνωρίσιμη περιοχή και να βοηθήσει στην εύρεση της λαβής γρήγορα και εύκολα.
Ε. Η Destaco προσφέρει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, η Destaco παρέχει επαγωγικούς αισθητήρες που είναι ειδικά σχεδιασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από τη σκόνη, τη δυνατή βροχή και τους ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.