Ενέργειες: Συντηρείται / Συντηρείται , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 10Α @ 600 VAC , Βάθος: 1.6 " , Υψος: 4.63 " , Αξιολόγηση IP: 54 , Βαθμολογία NEMA: 3 , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός χειριστών: 1 , Αξιολόγηση ασφάλειας: Κατηγορία 1, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες Γ, Δ · Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2I , Τύπος χειριστή: 2 Διακόπτης επιλογής θέσης , Πλάτος: 3"
Συγκροτήματα διακόπτη επιλογέα, 2 θέσεις χειριστή
Τα συγκροτήματα διακόπτη Appleton Electric χρησιμοποιούνται με μαγνητικούς εκκινητές και επαφές για τηλεχειρισμό κινητήρων και παροχή ελέγχου & επιλογής κυκλώματος. Διαθέτουν κατασκευή από οξείδιο του καδμίου αργύρου για αντοχή στη διάβρωση και θετικές επαφές και έχουν σαφώς επισημασμένους ακροδέκτες και ορειχάλκινες βίδες για γρήγορη και εύκολη καλωδίωση. Αυτά τα καταστήματα UL, ανθεκτικά σε εκρήξεις και ανθεκτικά στη σκόνη είναι ιδανικά για εγκατάσταση σε πετροχημικά εργοστάσια και χημικά διυλιστήρια. Έχουν βαθμολογία NEMA 3 για προστασία από τη σκόνη και τα συντρίμμια. Προσφέρουν διατηρημένες ενέργειες για την πρόληψη τυχαίων τραυματισμών και είναι διαθέσιμες σε φόρμες επαφής κυκλώματος 2 & 4 για να παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα στους διακόπτες.