Μύλος πάγκου PALMGREN 9682077, 220V, 3PH, 3HP με βάση στήριξης και συλλογή σκόνης, μέγεθος 12 ιντσών | CD6LVD

PALMGREN 9682077 Μύλος πάγκου, 220V, 3PH, 3HP με βάση στήριξης και συλλογή σκόνης, μέγεθος 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6LVD Μοντέλο: 9682077

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,273.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πιάτων
Ενισχυτές7.8/4.0
Άρμπορ Τρύπα1 1 / 4 "
Θύρα εξάτμισης2-1 / 2 "
Ρόδα προσώπου2"
Ύψος50 1 / 2 "
Ρεύμα εισόδου7 / 3.5A
Μέγιστη. RPM1725 RPM
Κινητήρας HP3
Φάση3
Τάση230 / 460V
Διάμετρος τροχού12 "
Τροχοί C έως C21-3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.5
Ύψος πλοίου (cm)128.27
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Με τη συλλογή σκόνης, βάση βάσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΆρμπορ ΤρύπαΤάσηΔιάμετρος τροχούΤροχοί C έως CΡόδα προσώπουΎψοςΤιμή
PALMGREN 9682072 Πάγκος Μύλος, 115/230V, 1/2HP With Dust Collection, Διάμετρος τροχού 6 ιντσών | CD6LUY 968207218.8/4.41 / 2 "115 / 230V6"14-7 / 8 "3 / 4 "10 1 / 2 "€670.08
Μύλος πάγκου PALMGREN 9682073, 115/230V, 1 HP With Dust Collection, Διάμετρος τροχού 8 ιντσών | CD6LUZ 9682073113.6/6.85 / 8 "115 / 230V8"16-1 / 2 "1"13 "€920.66
PALMGREN 9682075 Πάγκος Μύλος, 115/230V, 1.5HP With Dust Collection, Διάμετρος τροχού 10 ίντσες | CD6LVB 9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-€1,577.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9682077 Μύλος πάγκου, 220V, 3PH, 3HP με βάση στήριξης και συλλογή σκόνης, μέγεθος 12 ιντσών
€3,273.17 /μονάδα